シクネスゲージ :「シクネス」の検索結果
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
関連キーワード
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
こんなお得な商品も!

フィラーテープ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質ゲージ鋼(SK)焼入品
硬さ(Hv)400以上
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)3
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に
厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3
枚数9
リーフ幅(mm)13
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール
幅(mm)12.7
硬度HRC46-62
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番838-0764
材質炭素工具鋼
質量(g)149.543
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番838-0763
材質炭素工具鋼
質量(g)89.726
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0642
形状A
質量(g)1.95
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0473
形状A
質量(g)4.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0671
形状B
質量(g)1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0606
形状A
質量(g)8.7
1個
¥6,598
税込¥7,258
15日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番827-8488
形状A
質量(g)2.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0502
形状B
質量(g)4.05
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0570
形状A
質量(g)5.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0407
形状B
質量(g)2.55
1個
¥2,398
税込¥2,638
15日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0616
形状B
質量(g)8.55
1個
¥8,798
税込¥9,678
15日以内出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0580
形状B
質量(g)5.55
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25
硬度HRC40-45
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
1
2
次へ
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。