18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SK(新潟精機)ブロックゲージ 0級相当
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級0級相当品 係数11.5×10-6乗/K RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に リーフ幅(mm)12.7 精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
1セット(9枚)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 係数(9.5±1)×10-6乗/K 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)丸形ジョウ/5、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)45 タイプ1 外形寸法(mm)A 5±0.0005 /B 15.5 /C 45 /D 7.5 呼び寸法(mm)5 平面度(μm)0.5 平行度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619011
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)丸形ジョウ/2、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)40 タイプ1 外形寸法(mm)A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5 呼び寸法(mm)2 平面度(μm)0.5 平行度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619010
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)丸形ジョウ/20、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)125 タイプ2 外形寸法(mm)A 20±0.0005 /B 25 /C 125 /D 20.5 呼び寸法(mm)20 平面度(μm)0.5 平行度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619014
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)丸形ジョウ/8、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)50 タイプ1 外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5 呼び寸法(mm)8 平面度(μm)0.5 平行度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619012
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)平形ジョウ/B160、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
呼び寸法(mm)160 平面度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619018
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)丸形ジョウ/12、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)75 タイプ2 外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13 呼び寸法(mm)12 平面度(μm)0.5 平行度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619013
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット C
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット B
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット A
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージ
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイゼンねじ位置ゲージ SPS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)