23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
0.1~3(1)
0.3~4(1)
0.3~6(1)
0.3~30(1)
0.4~6(1)
0.5~15(1)
1~6(2)
1~15(10)
15~30(2)
30~45(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)短尺テーパーゲージセット
エコ商品
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)0.5-15.0 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・44 器差(mm)±0.05
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に 測定範囲(mm)1-15 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に 測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140 適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm) 適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5) 使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14 適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14 精度(mm)穴の芯間測定時:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22 本体質量(g)16 材質本体:ABS
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質ポリカーボネイト 質量(g)5 全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲(mm)1~9 器差(mm)±0.05 テーパー7°9′10″(角度) 質量(g)20 材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 硬度HV480 目量(mm)0.1 トラスコ品番377-6743
1個
949 税込1,044
当日出荷

テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 動画あり
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に 測定範囲(mm)1~27 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)144×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
トラスコ品番818-3557 材質スチール 質量(g)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テーパーゲージ#700 45~60 SK(新潟精機) 動画あり
測定範囲(mm)45~60 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)80 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)161.5×1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ#700 30~45 SK(新潟精機) 動画あり
測定範囲(mm)30~45 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)60 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)159×1.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・43・29 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 材質ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 材質ポリカーボネート 質量(g)5 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5 本体質量(g)5 材質本体:ポリカーボネート アズワン品番65-2724-46
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
エコ商品
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに 材質 公差H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)