テーパーゲージ :「測定用品 寸法」の検索結果

テーパーゲージとは、物と物の隙間や溝、穴の大きさを測るための測定用品。種類は厚さを測るための平べったいものから、穴径を測るための筒型のものがあります。材質はプラスチック製、ステンレス製などです。それぞれ材質の特長を活かし、対象物を傷つけたくないのならプラスチック製を、硬い場所を測るならステンレス製をという具合に使い分けられます。主に精密機械の製造や車両や航空機の点検に使用されますが、指輪のサイズを測るという用途にも利用可能です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
1~15(4)
15~30(1)
30~45(1)
45~60(1)
内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定 長さ(mm)155 測定範囲(mm)1~15 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(測定範囲に対して) 材質ステンレス 質量(g)25 仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm)155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 新潟精機(SK) 動画あり
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 材質ポリカーボネート 質量(g)5 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
エコ商品
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに 材質 公差H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)