13ページ目: ピンゲージ

ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。
618件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズアイゼン
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正
マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズアイゼン
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法7~7.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法7~7.999)アイゼン
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法10~10.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法10~10.999)アイゼン
16,980税込18,678
1本ほか
12日以内出荷から23日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)アイゼン
16,980税込18,678
1本ほか
12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)アイゼン
16,980税込18,678
1本ほか
12日以内出荷から23日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷から14日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
5.5-6.0mm ピンバイス エスコ5.5-6.0mm ピンバイスエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)5.5~6.0
5.0-5.5mm ピンバイス エスコ5.0-5.5mm ピンバイスエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)5.0~5.5
2.5-3.0mm ピンバイス エスコ2.5-3.0mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)2.5~3.0
1.5-2.0mm ピンバイス エスコ1.5-2.0mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)1.5~2.0
1.0-1.5mm ピンバイス エスコ1.0-1.5mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)1.0~1.5
0.5-1.0mm ピンバイス エスコ0.5-1.0mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)0.5~1.0
0.2-0.5mm ピンバイス エスコ0.2-0.5mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)0.2~0.5
テーブルポインタ はめ合い公差表 ケンプテーブルポインタ はめ合い公差表ケンプ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 上段が軸の公差、下段が穴の公差を表示してます。 500mmまでの公差が一目で確認できます。(ISO R286-1962に準拠した公差) 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。
用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
歯車振れ測定器 大菱計器製作所歯車振れ測定器大菱計器製作所
1,498,000税込1,647,800
1個
3日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所回転機能付歯車測定アタッチメント大菱計器製作所
629,800税込692,780
1個
42日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
7,698税込8,468
1本
12日以内出荷
仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm
9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-9
8- 9mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ8- 9mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-8
7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-7
6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-6
5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-5
4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-4
2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-2
10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-10
1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-1
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.51MB)
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.51MB)
ピンゲージセット(1級) アイゼンピンゲージセット(1級)アイゼン
64,980税込71,478
1セット(51本)
12日以内出荷
EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(0級) アイゼンピンゲージセット(0級)アイゼン
43,980税込48,378
1セット(49本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(1級) アイゼンピンゲージセット(1級)アイゼン
16,900税込18,590
1セット(17本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(0級) アイゼンピンゲージセット(0級)アイゼン
19,980税込21,978
1セット(17本)ほか
12日以内出荷
EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(0級) アイゼンピンゲージセット(0級)アイゼン
45,980税込50,578
1セット(51本)
12日以内出荷
EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
6,498税込7,148特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージセット(0級) アイゼンマスターピンゲージセット(0級)アイゼン
70,980税込78,078
1セット(51本)ほか
12日以内出荷
最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
ピンゲージ