絞り込み
長さ(mm)
- 3.5
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(2)
- 10(7)
- 11(1)
- 20(10)
- 30(7)
- 40(74)
- 50(325)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。

鋼ピンゲージリフィルセット
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)鋼径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5