絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 0.26
  • 0.1(6)
  • 0.11(6)
  • 0.12(6)
  • 0.25(7)
  • 0.27(7)
  • 0.28(7)
  • 0.29(7)
  • 0.4(10)
  • 0.65(7)
  • 1.6(10)
  • 1.65(7)
  • 3.5(9)
  • 5.5(7)
  • 5.85(7)
  • 7.15(7)
  • 7.5(7)
  • 7.6(7)
  • 7.85(7)
  • 10(11)
長さ(mm)
  • 10(2)
  • 40(11)
校正証明書
  • 付き(9)
ブランド
  • アイゼン(6)
  • SK(新潟精機)(3)
  • TC(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)

    アイゼン
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    3,500税込3,850
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    3,500税込3,850
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    18,980税込20,878特価
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=40)

    アイゼン
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージ