ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組シンワ測定(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ラジアスゲージ円型 フジツールラジアスゲージ円型フジツール(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セットほか
当日出荷から90日以内出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組 シンワ測定ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組シンワ測定
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)7.5~15.0材質冷間圧延鋼質量(g)115精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ラジアスゲージ はくでんラジアスゲージはくでん
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定ラジアススケール A-1R0.5~7シンワ測定(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージ TRUSCOラジアスゲージTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
ラジアスゲージ272型 フジツールラジアスゲージ272型フジツール(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から90日以内出荷
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
ラジアスゲージ TRUSCOラジアスゲージTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定ラジアススケール A-2R8~15シンワ測定(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
ラジアスゲージ SK(新潟精機)ラジアスゲージSK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージエスコ(1件のレビュー)
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0エスコ品番EA725SC-22質量(g)128ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージエスコ(2件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
ラジアスゲージL300型セット フジツールラジアスゲージL300型セットフジツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から90日以内出荷
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
ラジアスゲージセット INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージセットINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
芯出しバー シャンクΦ4・Φ10 スチール製 フジツール芯出しバー シャンクΦ4・Φ10 スチール製フジツール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番838-0969
ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリ フジツールワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリフジツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番838-0970
[15.5-25R]15枚ラディアスゲージ エスコ[15.5-25R]15枚ラディアスゲージエスコ(1件のレビュー)
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ)エスコ品番EA725SC-23ブレード枚数15フレーム(mm)78
0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) エスコ0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質ステンレス
ラジアスゲージセット SK(新潟精機)ラジアスゲージセットSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1セット(26枚)
当日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
芯出しバー シャンク径12mm 測定子10mm フジツール芯出しバー シャンク径12mm 測定子10mmフジツール
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-0968アズワン品番64-8918-92
ラジアスゲージ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20 フジツールラジアスゲージ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20フジツール
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
ラジアスゲージL型 TRUSCOラジアスゲージL型TRUSCO
13,980税込15,378
1セット(14枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定精度±0.03材質/仕上硬質ステンレス
ラディアスゲージ エスコラディアスゲージエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
ラジアスゲージ272型高精度焼入品 フジツールラジアスゲージ272型高精度焼入品フジツール
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
ラジアスゲージ179型(大型用) フジツールラジアスゲージ179型(大型用)フジツール
85,980税込94,578
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚
ラジアスゲージ178型高精度焼入品 フジツールラジアスゲージ178型高精度焼入品フジツール
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
ラジアスゲージ273型(大型用) フジツールラジアスゲージ273型(大型用)フジツール
89,980税込98,978
1セット
22日以内出荷から90日以内出荷
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)材質ステンレス製枚数10枚
ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージINSIZE(インサイズ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
凸型と凹型の測定が可能です。
用途R部の検査材質ステンレス測定範囲(mm)25~40枚数31精度(mm)±0.06半径(Φmm)リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40
ラジアスゲージ