絞り込み
ブランド
- TRACER(トレイサー)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- SK11(1)
- SK(新潟精機)(4)
- WAKI(和気産業)(1)
- エスコ(1)
- シンワ測定(3)
- フジツール(1)
- ミツトモ(1)
特価

コンターゲージセット
TRACER(トレイサー)¥7,798税込¥8,5781セット欠品中セット内容:コンターゲージ(2サイズ)、ディープホールシャープペンシル、替え芯。建設現場などのプロフェッショナル用に設計されており、DIYにも最適です。[コンターゲージ]床材、幅木、配管などの形状転写に最適な、2つのサイズのコンターゲージがセットになっています。ロック機構を搭載しているため、測定した形状をしっかりと固定でき、正確なトレースが可能です。センチメートルとインチの両方で測定が可能です(130mm/5インチ、250mm/10インチ)。[ディープホールシャープペンシル]最長で145mmの深さまでマーキングが可能(径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mm)で、深いドリル穴や狭い隙間へのマーキングに最適です。セラミック、プラスチック、木材、金属など、多様な素材に使用できます。ペンシルホルスターにシャープナーを内蔵しており、いつでも芯先を鋭く保てます。本体とホルスターの両方にフックが付いているため、持ち運びやすく、作業も快適です。[替芯セット]120mmのブラック芯(2B)が6本付属しています。現場作業専用にデザインされたホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納がスムーズです。材質プラスチック、メタル寸法(mm)ペンシル:約152、約164(ペンシルホルスター装着時)色ブラック(2B)芯長さ(mm)120太さ(mm)芯:2.8
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら