絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- JOB Master(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- RS PRO(6)
- SK(新潟精機)(15)
- TRUSCO(6)
- たくみ(2)
- アサダ(1)
- エスコ(28)
- シンワ測定(8)
- ハゼット(2)
- ピカマーカー(2)
- 三木技研(1)
- 千吉(3)
- 大五郎(3)
- 松井精密(1)
- 盛光(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ケガキ針とは、金属の表面に傷や目印をつけて、寸法などを書き入れる工具です。直針と曲針のある両針式のタイプ、線引きに最適なペンシル型など、様々な形状のものがあり、作業用途に応じて最適なものを選べます。ケガキ針は、先端超硬なので、一般鋼材の他、焼き入れ品のマーキング も可能なものが多いです。 ペン先が長いタイプのものは、届きにくいところにもケガキ作業ができるので、厚みのある取り付け材料の位置決めに最適。その他にも、糸通し用の穴付のもの、木柄のものもあります。
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

ケガキ針 両針式
(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準型(両針付)用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ケガキ針 超硬両針式
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
ケガキ針 ペンシル型
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
ケガキ針C
シンワ測定(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8全長(mm)140質量(g)12タイプペン型針先超硬チップ付
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。軸径(Φmm)3.5全長(mm)220質量(g)16タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)9.5
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。全長(mm)224材質(本体)硫黄快削鋼タイプ標準型(両針付)径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
ペンシルケガキ針 替芯
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
ケガキ針
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3831材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ7×212質量(g)37タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシル型ケガキ針”Dry Metal”
ピカマーカー¥3,198税込¥3,5181本当日出荷1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2114セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂軸径(Φmm)2.8全長(mm)165硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8
ペンシル型ケガキ針替芯
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981組(5本)当日出荷工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。仕様替芯トラスコ品番229-5636全長(mm)42質量(g)5タイプペンシル型先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
板金用 シングルロックパンチ
盛光¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます。のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリに位置出来ます。トラスコ品番337-6137
ケガキペン
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。全長(mm)130直径(Φmm)8質量(g)36タイプペンシルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。軸径(Φmm)4全長(mm)160質量(g)24タイプペンシル型軸長(mm)45
ペンシルケガキ針 DX型
SK(新潟精機)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。トラスコ品番377-6409全長(mm)132材質(本体)真鍮タイプペンシル型材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ)
たくみ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。用途穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。仕様フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造材質金属製色シルバータイプノック式硬度【針】HRA87.2針径(Φmm)2対象金属・ガラスなど。
ケガキ針ペン
たくみ¥869~税込¥956~1個当日出荷針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。用途金属類、ガラスなどへのケガキ用硬度HRA87.2先端チップ径(mm)2
ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。軸径(Φmm)3.5全長(mm)190質量(g)28タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)7.8
チップ付ケガキ針 A型
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。トラスコ品番102-7760全長(mm)170材質(本体)アルミ合金(グリップ部)タイプペンシル型径(Φmm)6グリップ径(Φmm)10格納時全長(mm)110材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)炭素工具鋼
超硬チップ付ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。軸径(Φmm)4全長(mm)135質量(g)21タイプペンシル型・キャップ付軸長(mm)20
並ケガキ針
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。用途ケガキ作業に材質(本体)機械構造用炭素鋼径(Φmm)5グリップ径(Φmm)対辺10グリップ長さ(mm)127先端硬度(HV)520~590
ペンシルケガキ針替芯 5本組
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40材質(本体)-質量(g)50(1本)タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付ペンシルケガキ針
千吉(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。 針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。用途ケガキ等。仕様ペンシル型幅(mm)8高さ(mm)150質量(g)40タイプペンシル型奥行(mm)8