建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパスの円数値(mm)から絞り込む
150(4)
200(5)
230(3)
300(10)
380(2)
400(4)
460(3)
500(2)
600(3)
800(2)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る
  • コンパス スプリング付 モノタロウ

    コンパス スプリング付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
    用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • 内パス シンワ測定

    内パス

    シンワ測定(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
  • 鋼製コンパス シンワ測定

    鋼製コンパス

    シンワ測定(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端部には焼き入れ加工が施されています。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外パス シンワ測定

    外パス

    シンワ測定(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
  • 鋼製コンパス シンワ測定

    鋼製コンパス

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • 鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定

    鋼製コンパス 超硬チップ付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    先端部には超硬チップが施されています。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
    用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
  • スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ウチパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • スプリング付穴パス SK(新潟精機)

    スプリング付穴パス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
    用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
    用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片パス シンワ測定

    片パス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    段差のある部分にもケガキが可能です。
    用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼寸法(mm)160×18×12質量(g)46使用範囲(mm)半径150
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
    用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
  • スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ディバイダ

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
    用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外径測定用。
    用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。材質炭素工具鋼厚さ(mm)12
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付コンパス SK(新潟精機)

    スプリング付コンパス

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
    用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
  • スプリング付コンパス SK(新潟精機)

    スプリング付コンパス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業
    材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ソトパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付丸パス SK(新潟精機)

    スプリング付丸パス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
    用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    先端の開きを調整して、一定の寸法を正確に写し取れるケガキ工具です。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)205×20×18本体質量(g)213
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
    用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所

    スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
    種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    長さ365mmの大型タイプで、より大きな円弧や寸法のケガキに適しています。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)365×25×26本体質量(g)635
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    長さ255mmの大きめサイズで、広い範囲のケガキ作業にも対応します。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)255×23×20本体質量(g)335
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    先端を工作物に当てて、一定の幅で円弧や円を描けるケガキ工具です。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)155×20×18本体質量(g)138
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに材質本体:機械構造用炭素鋼
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 目盛付トランメル アロン[制御・計測]

    目盛付トランメル

    アロン[制御・計測]
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。
    最小目盛(mm)0.05
  • ロールキャリパー 大菱計器製作所

    ロールキャリパー

    大菱計器製作所
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ

    1000mm [目盛付]ビームトランメル

    エスコ
    113,800税込125,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-23
  • 500mm [目盛付]ビームトランメル エスコ

    500mm [目盛付]ビームトランメル

    エスコ
    60,600税込66,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-22
  • 1000mm ビームトランメル(スティール) エスコ

    1000mm ビームトランメル(スティール)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-13
  • ログ用コンパス SK(新潟精機)

    ログ用コンパス

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。
    用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
  • ダブルスクライバー きこりログ用 シンワ測定

    ダブルスクライバー きこりログ用

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
    用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂寸法(mm)250×65×75質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

建築用コンパス