絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- H&H(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- KTC(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- RACODON(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- Strong Tool(2)
- TRUSCO(15)
- アサダ(1)
- エイシン(2)
- エフケー(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- シンワ測定(14)
- モトユキ(1)
- 松井精密(1)
- 神沢(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
金属製チップ付自動ポンチ M2
SK(新潟精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
超硬チップ付センターポンチ ×L
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
ポンチエース
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応