絞り込み
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5)
- シンワ測定(29)
- TRUSCO(23)
- エスコ(19)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- 神沢(8)
- H&H(6)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- 大菱計器製作所(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 鍛冶の技(4)
- 盛光(3)
- 千吉(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- RACODON(3)
- 大五郎(3)
- アサダ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)

超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。全長(mm)224材質(本体)硫黄快削鋼タイプ標準型(両針付)径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルケガキ針 替芯
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
並丸パス
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
ペンシルケガキ針 DX型
SK(新潟精機)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。トラスコ品番377-6409全長(mm)132材質(本体)真鍮タイプペンシル型材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
金属製チップ付自動ポンチ M2
SK(新潟精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
並穴パス
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ ×L
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
ペンシルケガキ針替芯 5本組
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40材質(本体)-質量(g)50(1本)タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
本鋼コンパス
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
チップ付ケガキ針 A型
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。トラスコ品番102-7760全長(mm)170材質(本体)アルミ合金(グリップ部)タイプペンシル型径(Φmm)6グリップ径(Φmm)10格納時全長(mm)110材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)炭素工具鋼
角台トースカン
SK(新潟精機)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
並ケガキ針
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。用途ケガキ作業に材質(本体)機械構造用炭素鋼径(Φmm)5グリップ径(Φmm)対辺10グリップ長さ(mm)127先端硬度(HV)520~590
角台トースカン
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
並片パス
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
チップ付ケガキ針 六角型
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。トラスコ品番817-7515全長(mm)150材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)50タイプペンシル型径(Φmm)6硬度先端/HRA87材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付ケガキ針 S型
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。全長(mm)156材質(本体)機械構造用炭素鋼タイプペンシル型径(Φmm)6材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付コンパス
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
並穴パス
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応