絞り込み
先端径(Φmm)
- 25
- 2(2)
- 2.8(3)
- 3.7(2)
- 3.9(9)
- 4(2)
- 4.5(3)
- 5.2(2)
- 5.5(16)
- 6(23)
- 6.2(3)
- 7.9(3)
- 8(14)
- 9(12)
- 17(5)
- 23(11)
- 28(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
- 10~50未満(5)
液晶サイズ(インチ)
- 3.5型(1)
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- イチネンTASCO(1)
- カンツール(1)
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(16)
6(23)
7.9(3)
8(14)
9(12)
17(5)
23(11)
25
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る

シースネーク マイクロリールAPX
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801台9日以内出荷L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。用途各種配管内の検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5799適合機種シースネイクモニター幅(mm)337高さ(mm)361奥行(mm)168電源(V)18ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
シースネーク マイクロリールCA
RIDGID(日本エマソン)¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5800適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~125ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
工業用内視鏡 トイレビュー
カンツール¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,598,000税込¥2,857,8001台翌日出荷Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台8日以内出荷Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
記録型配管用内視鏡セット
イチネンTASCO¥209,800税込¥230,7801セット5日以内出荷先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5径(Φmm)(プローブ)6長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNC先端径(Φmm)(カメラ)25メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)












![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)