絞り込み
先端径(Φmm)
- 6.2
- 2(2)
- 2.8(3)
- 3.9(9)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5.2(2)
- 5.5(16)
- 6(23)
- 7.9(3)
- 8(13)
- 9(12)
- 17(5)
- 23(10)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
液晶サイズ(インチ)
- 4.3型(3)
ブランド
- REX(レッキス工業)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(16)
6(23)
7.9(3)
8(13)
9(12)
17(5)
23(10)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る

工業用内視鏡 FES262-2
REX(レッキス工業)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES262-1
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作








![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 サンコー[日用品] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)