絞り込み
先端径(Φmm)
- 7.9
- 2(2)
- 2.8(3)
- 3.7(2)
- 3.9(9)
- 4(2)
- 4.5(3)
- 5.2(2)
- 5.5(16)
- 6(23)
- 6.2(3)
- 8(14)
- 9(12)
- 17(5)
- 23(11)
- 25(6)
- 28(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
ケーブル長(m)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 5型(1)
ブランド
- アズワン(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- スリーアールソリューション(1)
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(16)
6(23)
7.9
8(14)
9(12)
17(5)
23(11)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る

スマホ接続式スネークカメラ コネーク
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング)質量(g)約40対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用)有効画素数約30万画素全長(cm)約105保証期間ご購入日から1年間視野角約50°防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)有効長(m)ケーブル:約0.83先端外径(Φmm)7.9
スマホファイバースコープ Φ7.9mm
アズワン(1件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)仕様先端LED:8個ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
ビデオフレックスHDデュオ
Laserliner(レーザーライナー)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1304(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)3最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)7.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角80°充電時間(時間)3LEDフロント:6個/サイド:1個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cmカメラ仕様フロント、サイド(90度)稼働時間(時間)5