絞り込み
先端径(Φmm)
- 9
- 2(2)
- 2.8(3)
- 3.9(9)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5.2(2)
- 5.5(16)
- 6(23)
- 6.2(3)
- 7.9(3)
- 8(13)
- 17(5)
- 23(10)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
ケーブル長(m)
- 1~2未満(7)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(2)
液晶サイズ(インチ)
- 3.5型(5)
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)(10)
- SK(新潟精機)(1)
- 3R(スリーアール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(16)
6(23)
7.9(3)
8(13)
9
17(5)
23(10)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る

ビデオフレックスG4ウルトラM10
Laserliner(レーザーライナー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
360度回転デュアルカメラ内視鏡
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
ビデオインスペクター3DX
Laserliner(レーザーライナー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと視野角90°防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3LED8個(4段階調光)保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C先端径(Φmm)9焦点距離1.5~10cm稼働時間(時間)約5
アークカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4XXL
Laserliner(レーザーライナー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。先端径(Φmm)9ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ
3R(スリーアール)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない先端径(Φmm)9カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
デュオカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4アーク
Laserliner(レーザーライナー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4デュオ
Laserliner(レーザーライナー)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
9mm10M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥61,980税込¥68,1781本3日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
9mm1.5M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影


















![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 サンコー[日用品] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)