絞り込み
先端径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 6(1)
  • 7.9(1)
  • 8.5(1)
  • 13(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 3.5型(2)
  • 5型(2)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • 3R(スリーアール)(126)
  • RIDGID(日本エマソン)(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](40)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • スリーアールソリューション(26)
  • イチネンTASCO(19)
  • SK(新潟精機)(13)
  • カンツール(13)
  • ブロードウォッチ(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • エスコ(7)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
  • SPIエンジニアリング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
5.5(4)
6(1)
7.9(1)
8.5(1)
13(1)
  • スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワン

    スマホファイバースコープ Φ7.9mm

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
    仕様先端LED:8個付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
  • マンホールリフター アズワン

    マンホールリフター

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷
    側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。
    仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4103-60
  • ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm

    アズワン
    61,000税込67,100
    1個
    翌々日出荷
    先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
    付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
  • デジタルマイクロスコープ アズワン

    デジタルマイクロスコープ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    当日出荷
    TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
    付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
  • デジタルマイクロスコープ DX-012シリーズ アズワン

    デジタルマイクロスコープ DX-012シリーズ

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    静止画・ビデオを両方捕捉できます。
    種別パソコン接続アズワン品番3-6350-11
  • マイクロスケール アズワン

    マイクロスケール

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    種別25×75 CSMM-001アズワン品番3-6315-01
  • ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm

    アズワン
    154,700税込170,170
    1個
    翌々日出荷
    先端は720°と広範囲に可動します。
    付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm
  • ファイバースコープ 交換用ケーブル レンズ付き アズワン

    ファイバースコープ 交換用ケーブル レンズ付き

    アズワン
    49,700税込54,670
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5アズワン品番1-388-32
  • ファイバースコープ 先端可動式 アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
    付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
  • ファイバースコープ アズワン

    ファイバースコープ

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
    付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×450×200質量(g)300電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-388-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
  • Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワン

    Wifiファイバースコープ 先端180°可動

    アズワン
    108,800税込119,680
    1台
    翌々日出荷
    Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
    仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13
  • 液晶付デジタルカメラ アズワン

    液晶付デジタルカメラ

    アズワン
    70,400税込77,440
    1個
    3日以内出荷
    背面のスイッチで明るさ、コントラストを調節可能です。
    アズワン品番3-098-01
  • 防水工業用内視鏡用プローブ アズワン

    防水工業用内視鏡用プローブ

    アズワン
    35,700税込39,270
    1個
    翌々日出荷
    先端径(Φmm)5.5
  • 防水工業用内視鏡 本体 アズワン

    防水工業用内視鏡 本体

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    翌々日出荷
    フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
    ディスプレイ3.5インチTFT仕様LCD付属品TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル寸法(mm)90×131×205電源単3乾電池×4本(別売)本体質量(g)500光源白色LEDメモリーSDカード(~32GB)(別売)解像度640×480ピクセル防塵防水性能本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く)焦点距離(mm)30~60保存形式JPEG・AVIアズワン品番3-9973-01
  • ファイバースコープ アズワン

    ファイバースコープ

    アズワン
    117,200税込128,920
    1個
    12日以内出荷
内視鏡