内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
「先端径(Φmm)」から絞り込む
ビデオインスペクターXXLLaserliner(レーザーライナー)5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DMLaserliner(レーザーライナー)5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
ビデオインスペクターSTDLaserliner(レーザーライナー)5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクターMiniLaserliner(レーザーライナー)5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DLLaserliner(レーザーライナー)5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)2最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
ビデオインスペクター3DXLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと視野角90°防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3LED8個(4段階調光)保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C先端径(Φmm)9焦点距離1.5~10cm稼働時間(時間)約5
ビデオインスペクター3D(2M)Laserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)電源リチウムイオン充電池(内蔵)メモリーMicroSDカード、最大8GB充電時間約4時間輝度最大20,000ルクスディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル解像度静止画・動画:960×720ピクセル視野角85°LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍(10%刻み)関連資料カタログ資料(0.65MB)データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4焦点距離2.5~10cmカメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°稼働時間(時間)約3.5
ビデオスコープJTC5日以内出荷
真上が見える。先端180°曲がります。
暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き
金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き
垂直・水平方向のミラー効果が可能
防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
材質プローブ:ステンレスメッシュ長さ(mm)プローブヘッド13長さ(m)プローブ:1電圧(V)AC100-240(50-60Hz)電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー消費電力DC5.5 1.8Aコード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250記録媒体16G SDカードディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA視野(FOV):90保存形式静止画:jpeg(640×480)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語インターフェイスAV出力先端径(Φmm)4.5作業温度範囲(℃)0~60出力形式ビデオ:NTSC & PAL被写界深度(mm)(自由度):10~100
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)3日以内出荷から91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデルサンコー(電子機器)8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3Mサンコー(電子機器)3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデルサンコー(電子機器)92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2Mサンコー(電子機器)3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
先端可動式工業用内視鏡3R(スリーアール)5日以内出荷
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。
低コストで検査の精度が向上
92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す
ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能
360°全方向・180°以上の湾曲が可能
どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素素子画像:1/9CMOS先端外径(Φmm)6有効長(m)カメラケーブル:約1.0可動範囲カメラ:約195°焦点距離(mm)約8~110視野角約70°光源白色LED×7静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)インターフェースminiHDMI 出力バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200使用時間(時間)約3充電時間(時間)約5防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55質量(g)520寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)保証期間お買い上げから1年間
ビデオフレックスG4マックスLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
ビデオフレックスG4バリオLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4アークLaserliner(レーザーライナー)5日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4デュオLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4フィクスLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3DLaserliner(レーザーライナー)7日以内出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)寸法(mm)115×190×115質量(g)485電源内蔵リチウムイオン電池ケーブル長(m)1照度(Lx)20000(最大)ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル視界85°フォーマット形式JPG、BMP、MP4充電時間(時間)4LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.63MB)焦点距離2.5~10cm稼働時間(時間)3.5容量(GB)最大:8
先端360度工業内視鏡1M高温対応モデルサンコー(電子機器)翌々日出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
micro CA-350 検査カメラRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
静止画やビデオを簡単に記録することができます。
充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。
快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。
4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。
画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)RoHS指令(10物質対応)対応
micro CA-150 検査カメラRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加!
20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。
カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。
明るい3.5インチLCDディスプレイ。
スクリーン上での静止画撮影&再生。
90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。
先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4XXLLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60
デジタルマイクロスコープアズワン当日出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡OKACHO4日以内出荷
目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。
静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。
LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。
機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。
通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1液晶モニター3.5インチフルカラー寸法(mm)199×100×178出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL連続使用時間(時間)3
先端360度ジョイスティック工業内視鏡サンコー(電子機器)4日以内出荷
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。ケーブル長(m)1質量(g)392(ケーブル含む)電源ACアダプタより充電バッテリーリチウム電池照度(Lx)20000ディスプレイ3.5インチTFT解像度640×480(VGA)バッテリー電圧(V)4.2視野角120度焦点距離(mm)10~100充電時間(時間)約6LED6灯6段階調光機能付ホワイトバランス自動バッテリー容量(mAh)3300画素数45万画素連続動作時間約6時間インターフェイスAV-out、microUSB、microSDコントラスト手動カメラ仕様先端6mm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
記録型配管用内視鏡セットイチネンTASCO5日以内出荷
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6先端径(Φmm)(カメラ)25液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNCメモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
ビデオスコープXXLLaserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
ビデオフレックスG4ウルトラスリムLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5
ビデオフレックスG4ウルトラM10Laserliner(レーザーライナー)当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
先端可動式内視鏡3R(スリーアール)4日以内出荷
電池式/給電式で使える。
画像の自動明るさ調整が可能。
先端が320度かどうするチューブ。
撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1液晶モニター3.5インチTFT付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m3R(スリーアール)翌日出荷
チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡
チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる
配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468