内視鏡 :「LED燈」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。
LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。
人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に
ヘッド径(Φmm)【カメラ】17
ケーブル長(m)1.2
トラスコ品番442-8871
セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本
幅(mm)85
質量(kg)0.6
高さ(mm)190
奥行(mm)145
モニタ2.4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
1. 内視鏡直径2.9mm
2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ
3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用
4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能)
5. カメラチューブ長さ1m
6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能
7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有
8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・
チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35°
先端径Φ2.9mm
照明白色LED2灯(調光機能付き)
防水性防滴
使用温度範囲0~50℃
センサー1/10”CMOSセンサ
画素数400 × 400
有効長(m)1m(10mまで延長可能)
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用!
先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。
SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。
5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書
質量(g)395
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
ケーブル長(m)3(形状記憶型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
解像度1280×720 25fps
動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH
保存形式静止画:JPEG 動画:AVI
記憶容量(GB)32
合焦距離5~60mm
先端径(Φmm)3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約500
電源内蔵バッテリー
角度(°)湾曲:約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:8
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm
動作温度範囲(℃)0~45
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース
質量(kg)0.39(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49
最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)
連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)
ヘッド径(Φmm)8(カメラ)
ディスプレイ2.31インチ
解像度320×240ピクセル
防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)2
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
角度(°)湾曲:90±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム最大4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (8000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥799,800
税込¥879,780
92日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
アズワン品番65-3889-05
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-32
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書
長さ(mm)ピントが合う距離:20~50
質量(kg)ケース込:約2.2
電源内蔵バッテリー
ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)
本体質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110
表示部5インチカラーディスプレイ
光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)
バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)
充電時間約6~7時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335
解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps
視野角80度
ケーブル長(mm)USB:約950
動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60
バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー
連続動作時間約3~3.5時間
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性IP67(カメラおよびケーブル部)
回転角度(°)ケーブル:左右各180
対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書
質量(g)約310
電源内蔵バッテリー
温度(℃)カメラ:-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:9.2
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
回転角度(°)ケーブル:360
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm
動作温度範囲(℃)-10~40
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
新ボディになった計測機能搭載のベーシックモデル
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ
計測機能付きの普及モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらにこの機種は直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付いています。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
10~230倍に拡大
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属
新ボディになり性能UP
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降(マイクロタッチは利用できません)●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:VGA(640×480)、約30 万画素●フレームレート:30fps●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、測定機能(※)※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):281g●保証期間:1年間●サポート情報:マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160646
アズワン品番67-4827-20
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
解像度静止画:720×480、動画:720×480
保証期間1年
視野角120度
焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)
充電時間(時間)5
動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)
ケーブル径(Φmm)5
フレームスピード(fps)30/15
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍・偏光機能●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●電源:USBバスパワー●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●コード番号:119-0160650
アズワン品番67-4827-24
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
仕様プローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner VideoFlex FlexCamera G3エクステンション. Laserliner FlexCamera G3ユニバーサルマイクロカメラです。非常に小さいカメラヘッドとフレキシブルケーブルを備えています。. 特長と利点. IP68等級 高性能LED x 4 カメラヘッド: 9 mm ケーブル長: 1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
修理交換用カメラヘッドです。
径(Φmm)(カメラ)22
ヘッド径(Φmm)22
トラスコ品番828-9051
適合機種マイクロドレン
質量(g)450
灯数(LED)6灯
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
シースネイクマイクロリールビデオ検査システムは小型で操作性が良く、曲管通過の検査に適しています。
通常の検査システムの2分の1という軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。既存のシースネイクモニターやマイクロCA-300デジタル検査カメラと組み合わせて使用可能。
ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造によって長寿命を実現、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。
マイクロドレンより硬いプッシュケーブルにより、最大30mの管路検査が可能。
切り詰め修理可。”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。
この商品はお客様からのデモンストレーションのご依頼を承っております。
ケーブル長(m)30
仕様カウンター:取付可能(オプション)
付属品ゾンデ、ボールガイド(35338・40598)×各1個、カウンター
長さ(mm)337
幅(mm)168
質量(kg)4.7
高さ(mm)361
周波数(Hz)ゾンデ:512
寸法(Φmm)カメラヘッド:25
適合管径(Φmm)38~100(150)
照明LED6灯
解像度510×496 NTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.7
深度(m)防水:81
1個
¥849,800
税込¥934,780
翌日出荷
先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
アズワン品番65-3889-07
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
静止画やビデオを簡単に記録することができます。
充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。
快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。
4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。
画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)
付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書
質量(kg)0.9
電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー
寸法(Φmm)カメラヘッド:17
照明調整可能LED4灯
ディスプレイ3.5インチカラーTFT
解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-
外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。
リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。
大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。
3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50
ケーブル長(m)120
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター
質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8
電源AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360
光源白色LED18灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH
解像度800×480
充電時間(時間)6
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間4時間
防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)
焦点距離(パンフォーカス)100mm~
1台
¥659,800
税込¥725,780
46日以内出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など
仕様ピントが合う距離:10cm~300cm
セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm
材質カメラガラス:サファイヤガラス
質量(kg)27
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130
表示部10インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約8~10
光源白色LED6灯 調光機能付
解像度1280×720 H.264 AVI形式
バッテリー電圧(V)12
保証期間1年間
充電時間(時間)約6
動作温度(℃)5~50
バッテリー容量(mAh)8800
先端径(Φmm)50
防水性IP68(カメラおよびケーブル部)
対応SDカード32GBまで
1個
¥899,800
税込¥989,780
59日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)5
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps
視野角120度
充電時間(時間)5
動作温度(℃)10~50
合焦距離20mm~(パンフォーカス)
先端径(Φmm)23
防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)
対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f
アズワン品番67-2515-87
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
3日以内出荷
1
2
次へ
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。