絞り込み
倍率(倍)
  • 2
  • 0(19)
  • 1.5(22)
  • 1.6(25)
  • 1.8(64)
  • 2.3(26)
  • 2.5(124)
  • 2.7(16)
  • 3(271)
  • 3.5(139)
  • 4(239)
  • 4.5(25)
  • 5(112)
  • 6(141)
  • 7(42)
  • 8(109)
  • 10(251)
  • 12(66)
  • 15(107)
  • 20(23)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • オーツカ光学(134)
  • クリアー光学(30)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(27)
  • MIZAR(ミザールテック)(21)
  • SK(新潟精機)(11)
  • TRUSCO(9)
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • エスコ(8)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(8)
  • Carson(カールソン)(8)
  • 共栄プラスチック(7)
  • シンワ測定(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • KONTEC(コンテック)(5)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • BeHAUS(4)
  • 京葉光器(LEAF)(4)
  • オーム電機(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
339件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウ

    ルーペ LEDライト付き 大口径120mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120倍率(倍)2/小玉5使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    欠品中
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • 拡大鏡 マグネット付 モノタロウ

    拡大鏡 マグネット付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
    全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800倍率2レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学

    カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)

    クリアー光学(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
    タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
    種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
  • LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付き スタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らします。
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
    トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電倍率(倍)2アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
  • ルーペ 虫めがね シンワ測定

    ルーペ 虫めがね

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで、携帯に便利です。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
  • ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイト

    ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ

    トライメイト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
    用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
  • LEDスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
    電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)

    メガネ型ルーペ LEDライト付

    TSK(ティ・エス・ケイ)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
    種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34レンズ径(Φmm)約28×74倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディングルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    リーディングルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDライトルーペ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
    用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
  • カラーバールーペ 共栄プラスチック

    カラーバールーペ

    共栄プラスチック(7件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
    材質アクリル樹脂製倍率(倍)2再生紙使用マーク適合
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット有
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
    種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
  • プレミアムシートルーペ A4サイズ Kenko(ケンコートキナー)

    プレミアムシートルーペ A4サイズ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
    寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47倍率(倍)2材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
  • ルーペ サンワダイレクト

    ルーペ

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
    付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • シートレンズ カードサイズ I.L.K(池田レンズ工業)

    シートレンズ カードサイズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(12件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)レンズフレネルレンズ
  • LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ (スライド式)

    名古屋眼鏡(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
    付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABSレンズサイズ(mm)39×45レンズ倍率2倍使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 2倍 クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター Carson(カールソン)

    2倍 クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター

    Carson(カールソン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約23倍率2倍/+4.00ディオプター
  • メガネルーペ ENGINEER(エンジニア)

    メガネルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
    付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
  • LEDライト付スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付スタンドルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らします。
    質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170レンズ径(Φmm)130倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • カラバールーペ21cm 共栄プラスチック

    カラバールーペ21cm

    共栄プラスチック
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ21cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
    仕様瞬間読取り機能/A4サイズ短辺・A5サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×210×12
  • カラバールーペ30cm 共栄プラスチック

    カラバールーペ30cm

    共栄プラスチック
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ30cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
    仕様瞬間読取り機能/A3サイズ短辺・A4サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×300×12
  • カラーバールーペ・ミニ 共栄プラスチック

    カラーバールーペ・ミニ

    共栄プラスチック
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    読書でも辞書でも新聞でも。 カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大! ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。 センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。 今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。 通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。 使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。 ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。
    仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12倍率(倍)2材質(レンズ)アクリル樹脂
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
  • 双眼めがねルーペ KONTEC(コンテック)

    双眼めがねルーペ

    KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
    寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 虫眼鏡 KONTEC(コンテック)

    虫眼鏡

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
    仕様大寸法(mm)W135×D23×H262材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)210種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10材質(レンズ)アクリル樹脂
ルーペ/拡大鏡