絞り込み
倍率(倍)
- 2.3
- 1.5(16)
- 1.6(7)
- 1.75(11)
- 1.8(27)
- 2(137)
- 2.5(68)
- 3(88)
- 3.5(70)
- 4(84)
- 4.5(15)
- 5(63)
- 6(43)
- 7(28)
- 8(22)
- 10(117)
- 12(12)
- 15(44)
- 18(8)
- 20(17)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- サンスター(1)
- ノガ(2)
- 京葉光器(LEAF)(1)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

LEDライトヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110
拡大鏡付LEDドーナッツ
ノガ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800倍率(拡大鏡)2.3倍消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
ノガ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm用途組立作業・検品など。トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V倍率(倍)2.3光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85