絞り込み
倍率(倍)
  • 2.3
  • 0(19)
  • 1.5(20)
  • 1.6(25)
  • 1.75(16)
  • 1.8(63)
  • 2(337)
  • 2.5(123)
  • 3(273)
  • 3.5(136)
  • 4(239)
  • 4.5(25)
  • 5(114)
  • 6(141)
  • 7(42)
  • 8(108)
  • 10(250)
  • 12(66)
  • 15(106)
  • 20(22)
ブランド
  • クリアー光学(7)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ノガ(2)
  • サンスター(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドルーペ TRUSCO

    ヘッドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
    倍率2.3倍・3.3倍(2段階)トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペレンズサイズ(mm)85×35
  • LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライトヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
    用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
  • メガネルーペ ENGINEER(エンジニア)

    メガネルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
    付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
  • ヘッドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
    質量(g)180種類ヘッドルーペ
  • ヘッドルーペ用スペアレンズ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ用スペアレンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    レンズ:ガラス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付

    I.L.K(池田レンズ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レンズサイズ(mm)22×38材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
  • ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学

    ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114

    クリアー光学
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
  • 双眼メガネルーペ用レンズ TRUSCO

    双眼メガネルーペ用レンズ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途双眼メガネルーペ用替えレンズですレンズサイズ(mm)45×110
  • 双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • 双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • 双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット TRUSCO

    双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
  • LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
    レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • 拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ

    拡大鏡付LEDドーナッツ

    ノガ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
    用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。倍率(拡大鏡)2.3倍トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
  • メガネルーペ用交換レンズ ENGINEER(エンジニア)

    メガネルーペ用交換レンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
  • 柄付ルーペ 京葉光器(LEAF)

    柄付ルーペ

    京葉光器(LEAF)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
    用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。種類手持ち式
  • 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    非球面 高倍率ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番699-5187材質レンズ:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)幅(mm)118寸法(mm)レンズ:100全長(mm)236高さ(mm)25倍率(倍)2.3
  • HL-30用交換レンズ L-23 MIZAR(ミザールテック)

    HL-30用交換レンズ L-23

    MIZAR(ミザールテック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    HL-30用の交換レンズです。
    倍率(倍)2.3レンズサイズ(mm)110×45
  • ヘッドルーペ (レンズ2枚付) クリアー光学

    ヘッドルーペ (レンズ2枚付)

    クリアー光学
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    レンズ径(Φmm)22×38(片眼)寸法(mm)225×190×40材質(レンズ)白ガラス(裏:アクリル)
  • LH-112用交換レンズ クリアー光学

    LH-112用交換レンズ

    クリアー光学
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)103×39質量(g)40材質(レンズ)白ガラス
  • ヘッドルーペ クリアー光学

    ヘッドルーペ

    クリアー光学
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
  • LH-113/114/115交換レンズ クリアー光学

    LH-113/114/115交換レンズ

    クリアー光学
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(レンズ)白ガラス
  • LEDライト付ヘッドルーペ LH-115 クリアー光学

    LEDライト付ヘッドルーペ LH-115

    クリアー光学
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)225×190×40質量(g)195電源CR2016×2(付属)光源白色LEDライト材質(レンズ)白ガラス
  • ヘッドルーペ  LH-113 クリアー光学

    ヘッドルーペ LH-113

    クリアー光学
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)220×200×50質量(g)184材質(レンズ)白ガラス
  • 拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド ノガ

    拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド

    ノガ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
    用途組立作業・検品など。倍率(倍)2.3トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85
ルーペ/拡大鏡