ルーペ/拡大鏡 :「拡大鏡 メガネ」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 トラスコ品番004-6248 質量(g)356 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 アーム長さ(mm)250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます 細かい作業や、読書時等での対象物拡大ルーペ クリップで好きなところに取りつけて見たい部分が大きく見えます
レンズ倍率4.5 長さ(mm)(せぼね部分)75 直径(Φmm)(レンズ)30
1個
529 税込582
当日出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)105 トラスコ品番405-2226 材質レンズ:アクリル、本体:ABS 全長(mm)310 質量(g)145 種類スタンドルーペ 電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)1.5 レンズサイズ(mm)130 トラスコ品番405-2218 材質レンズ:アクリル、本体:ABS 全長(mm)223 質量(g)220 電源単4乾電池×3本(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番405-2234 セット内容ピンセット 材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304 厚さ(mm)29(収納時) 全長(mm)116 質量(g)20 電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属) 縦(mm)116 横(mm)37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷