ルーペ/拡大鏡 :「LED燈」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9(100%点灯時)
スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約750(100%点灯時)
光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)
寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36
材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)
質量(g)約85(電池を除く)
レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)
使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)
材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ
LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)
付属品レンズ収納袋
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約66(電池を除く)
電源単4形乾電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18
光源白色LED×2灯(交換できません)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)
材質(レンズ)アクリルレンズ
光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)
寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36
材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)
質量(g)約145(電池を除く)
レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)
使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)
材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ
LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)約130(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)約180(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。