ルーペ/拡大鏡 :「拡大鏡 メガネ」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約28×74
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約230×145×55
本体質量(g)約 34
使用電池LR1130×3個
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート
質量(g)35
角度(°)レンズ跳ね上げ:100
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
レンズサイズ(mm)28×75
材質レンズ:アクリル
寸法(mm)(装着寸法)190×260×40
質量(g)95
種類ヘッドルーペ
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)103×49
付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)206
種類ヘッドルーペ
電源単4電池3本(別売)
材質(レンズ)アクリル製
LED寿命(時間)約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
寸法(mm)75×70×40
質量(g)27
倍率(倍)1.5・2.5・3.5
レンズサイズ(mm)75×30
使用電池LR1130×3個(付属)
アズワン品番64-7913-80
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)1.5(参考)
質量(g)109
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17
コーティング表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)100×54
ユニバーサルデザインをコンセプトに、持ちやすさを追求
ルーペを持ったときの手や腕の負担を極力抑制
360°回転するグリップで自由な角度調整が可能
グリップを回転させるだけで、コンパクトに収納可能
倍率(倍)1.5(参考)
質量(g)103
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)83×142(グリップ開時最大242)×18
コーティング表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)100×54
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に
付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス
質量(g)29(レンズなし)
電源単4乾電池3本(別売り)
倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×
光源LEDライト2個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ
照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)1.5(参考)
質量(g)115(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17
コーティング表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)100×54
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。
レンズ径(Φmm)約28×74
本体寸法(mm)約74×28
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)1.5
レンズサイズ(mm)130
トラスコ品番405-2218
材質レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)223
質量(g)220
電源単4乾電池×3本(別売)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
付属品ソフトポーチ
材質アクリル
質量(g)約14
倍率1.5倍/+2.25ディオプター
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なキーホルダーケース
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)
厚さ(mm)2
質量(g)4
収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け)
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)
厚さ(mm)2
質量(g)4
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。