ルーペ/拡大鏡 :「板厚 測定器」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

拡大鏡 マグネット付
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
質量(kg)1.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
トラスコ品番107-6906
寸法(mm)257(自在チューブ長さ)
レンズ径(Φmm)100Φ
倍率(倍)2
焦点距離(mm)250
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度4000K (白色)
寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30
直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
調光の可否有り / 100 ~ 10%
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000(白色)
アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。