ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別-
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
付属品本体収納袋付
質量(g)40
種類スケールルーペ
寸法(Φ×高さH)(mm)37×50
目盛範囲センター0mm、左右12mm
最小目盛(mm)0.1
視野25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番276-8526
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)20
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43
最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
こんなお得な商品も!
ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
寸法(Φ×高さH)(mm)46×44
質量(g)74
種類スケールルーペ
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)W47×H59×D47
使用温度(℃)1940/05/01
有効径(Φmm)28
連続使用時間(分)電池:約40
最小目盛(mm)0.1、1
充電時間(時間)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.23MB)
10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
寸法(mm)約51×51×49
質量(g)約41
倍率(倍)10
主要材質アクリル
レンズサイズ(mm)約Φ25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
倍率10×
レンズ径(Φmm)25
仕様視野径:32mm・有効径:30mm
付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)
質量(g)約75
種類スケールルーペ
アズワン品番1-4317-01
1個
¥6,435
税込¥7,079
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×
レンズ径(Φmm)30
光源白色LED×6個
電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
サイズΦ45×55mm
質量(g)225
付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
アズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
こんなお得な商品も!
ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式
電源単4電池3個
照明白色LED1個
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)15
トラスコ品番805-2030
質量(g)15
種類アイルーペ
レンズガラスレンズダブルレンズ
サイズ(mm)43×31×31mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス
種類スケールルーペ
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。
置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10
レンズ径(Φmm)30
トラスコ品番823-0729
質量(g)200
種類手持ち式
使用乾電池単ニ電池x2本付
スケール0.5mm・1/32inch内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10
寸法(mm)W135×D23×H262
仕様大
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)210
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類スケールルーペ
材質(レンズ)ガラス
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。
着脱可能な目盛板付。
保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番848-1849
種類インスペクションルーペ
レンズ構成シングル2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899
高さ(mm)50
質量(g)42
レンズ径(Φmm)30
レンズ倍率10倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類携帯用
電源ボタン電池3個
連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)約10
寸法(mm)Φ75×H47
材質(本体)ABS樹脂 EVA
質量(g)80
種類デスクルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。
倍率(倍)10
外径×高さH(Φmm×mm)37×43
トラスコ品番219-1318
寸法(mm)(レンズ)12/23
質量(g)16
種類アイルーペ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ
種類アイルーペ
材質(ボディ)プラスチック
3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)
レンズ径(Φmm)27×3枚
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約35
種類携帯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番394-7599
全長(mm)180
質量(g)90
種類手持ち式
測定範囲(mm)20
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)0.5
替球交換不可
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。