ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。 倍率(拡大鏡)2.3倍 トラスコ品番412-2127 質量(kg)1.6 電源AC100V 吸着力(N)800 消費電力5.1W 全光束(Lm)272 電源コード(m)1.9 光源(mm)145 レンズサイズ(mm)85 LED17灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階) トラスコ品番250-9130 材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル 質量(g)190 種類ヘッドルーペ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

メガネルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース 質量(g)42 レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネルーペ用交換レンズ エンジニア 動画あり
質量(g)42 レンズサイズ(mm)L110×H45
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など 倍率(倍)1.6・2.0・2.3 レンズサイズ(mm)45×110 付属品ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 質量(g)135 タイプフレームタイプ 種類メガネルーペ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途双眼メガネルーペ用替えレンズです レンズサイズ(mm)45×110
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)柄付ルーペ
拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。 種類手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ
種類ヘッドルーペ
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)22×38 材質ガラス・プラスチック・合皮・他 種類ヘッドルーペ レンズホワイトガラスレンズ サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニア 動画あり
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学非球面ルーペ
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)220×200×50 質量(g)196 材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)HL-30用交換レンズ L-23
HL-30用の交換レンズです。
倍率(倍)2.3 レンズサイズ(mm)110×45
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

クリアー光学ヘッドルーペ
寸法(mm)230×195×50 質量(g)190 材質(レンズ)白ガラス
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学LH-112用交換レンズ
寸法(mm)103×39 質量(g)40 材質(レンズ)白ガラス
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ径(Φmm)22×38(片眼) 寸法(mm)225×190×40 材質(レンズ)白ガラス(裏:アクリル)
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学ヘッドルーペ LH-113
寸法(mm)220×200×50 質量(g)184 材質(レンズ)白ガラス
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)225×190×40 質量(g)195 電源CR2016×2(付属) 光源白色LEDライト 材質(レンズ)白ガラス
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
用途組立作業・検品など。 倍率(倍)2.3 トラスコ品番412-2135 材質レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 奥行(mm)150 消費電力(W)5.1 電源AC100V 光源0.3Wの白色LED球×17灯 レンズサイズ(mm)85
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷