ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

京葉光器(LEAF)柄付ルーペ
拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。 種類手持ち式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ
種類ヘッドルーペ
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)22×38 材質ガラス・プラスチック・合皮・他 種類ヘッドルーペ レンズホワイトガラスレンズ サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニア 動画あり
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)220×200×50 質量(g)196 材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学ヘッドルーペ
寸法(mm)230×195×50 質量(g)190 材質(レンズ)白ガラス
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学LH-112用交換レンズ
寸法(mm)103×39 質量(g)40 材質(レンズ)白ガラス
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学ヘッドルーペ LH-113
寸法(mm)220×200×50 質量(g)184 材質(レンズ)白ガラス
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)225×190×40 質量(g)195 電源CR2016×2(付属) 光源白色LEDライト 材質(レンズ)白ガラス
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)