ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
倍率(倍)20
レンズ径(Φmm)21
寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17
質量(g)40
種類ポケットルーペ
材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20
寸法(mm)82×25×20
質量(g)40
レンズ径(Φmm)21
レンズガラス
使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)
ライト種類LEDライト2灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±4
本体寸法(mm)W35×H38×D35
本体質量(g)35
倍率(倍)20
有効径(Φmm)16
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類携帯用
電源ボタン電池3個
連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20
材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス
質量(g)30
本体寸法(mm)58×23×16
レンズ径(Φmm)13・7
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDライトルーペ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
倍率(倍)20(中国メーカー基準)
レンズサイズ(mm)21
質量(g)45
本体寸法(mm)82×25×20
レンズガラスレンズ
使用電池CX927×2個 付属
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率20
レンズ径(Φmm)15
仕様アクロマートレンズ
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
寸法(mm)39×24×22
種類携帯用
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など
質量(g)22
タイプディテールルーペ
倍率10倍/20倍
レンズ径(Φmm)12
収納時寸法(mm)40×20.5×15.5
材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも
質量(g)28
タイプディテールルーペ
倍率20倍
レンズ径(Φmm)14
収納時寸法(mm)40×20.5×16
材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケース
タイプ鑑定ルーペ
種類携帯用
寸法(mm)41×22×16(収納時)
レンズ径(Φmm)15
倍率(倍)20
材質(レンズ)クロマートレンズ(2群3枚)
アズワン品番64-7913-75
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25
全長(mm)91
材質(本体)スチール製/ステンレス製
全幅(mm)28
電源ボタン電池(CX927×3個付属)
レンズ径(Φmm)21
倍率(倍)20
材質(レンズ)アクリル製
LED2個付き
折りたたみ時長さ(mm)51
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
工業用精密検査用ルーペです。
マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。
ケースは強度と気密性に優れています。
材質(レンズ)光学ガラス
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)
有効径(Φmm)21
収納時寸法(mm)約56×28×27
使用時寸法(mm)約93×28×27
倍率(倍)20倍・10倍
レンズサイズ(mm)8・15
トラスコ品番848-1774
材質金メッキ
質量(g)77
種類携帯用
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。