ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
小玉レンズ付手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
マルチパワーLEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
バグルーペ 4.5倍Carson(カールソン)5日以内出荷
お子様が観察しやすい、Carson バグルーペ 4.5倍。全米で大人気!ピント合わせ不要!お子様が観察しやすいスタンドルーペ。バグルーペは、昆虫、植物、コイン、切手などを観察するためのお子様向けスタンドルーペです。倍率4.5倍のアクリル製レンズは、お子様が見たことのないような対象物の細部まで映し出します。焦点が固定されているため、ルーペを対象物の上にかざすだけで、すばやく簡単に観察することができます。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約190直径(Φcm)レンズ:5.6倍率(倍)4.5レンズピントを合わせてあるデュアルレンズ寸法(cm)約10×10×7.6適合年齢(歳)6以上
2.5倍 ハンギングマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77質量(g)約82電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステルレンズサイズ(mm)約Φ70
4.5×30mm カメラセンサーマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
LEDライト付きカメラセンサールーペ、Carson 4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア。センサールーペを使用することでカメラセンサーのゴミや汚れの掃除を楽にできます。センサーの中をよく見えるようにルーペのベースには6個のLEDライトがついています。小さいブラシ等はレンズを見ながらでも入り、レンズが邪魔な時にはライトをつけたまま45度回転できます。小型なデザインでカメラバッグに入れられます。
付属品ジッパー付きセミハードケース寸法(mm)約59×56×49質量(g)約55電源CR2032×2個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)4.5主要材質ABS、アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
ルーペ KL-30MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
色々な物に挟んで使うクリップ式ルーペです。メガネのフレームや裁縫箱、釣りの道具箱に取り付ければ細かな作業も楽にできます。
倍率(倍)4.5レンズ径(Φmm)30レンズプラレンズ質量(g)約38
エルズーム ハンドルーペ Φ90mmオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約85(電池を除く)レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
クリップミニルーペクリアー光学8日以内出荷
倍率(倍)4.5レンズ径(Φmm)30寸法(mm)157×36×18質量(g)14材質(レンズ)プラ
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)クリアー光学7日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
リーフ フィールドルーペ京葉光器(LEAF)10日以内出荷
倍率(倍)4.5倍×3枚レンズサイズ(mm)36トラスコ品番848-1780材質アルミ・ABS樹脂質量(g)53種類携帯用レンズガラスレンズサイズ(mm)厚み26×奥行46×幅61
クリップルーペミニI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍レンズサイズ(mm)30トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)材質(レンズ)プラスチックレンズ
プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学(2件のレビュー)6日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍レンズ径(Φmm)36付属品ストラップ材質アルミ質量(g)53タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-14
ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学9日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(2枚)、2枚重ね:約8倍レンズ径(Φmm)36付属品ストラップ材質アルミ質量(g)42タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×18材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-13
ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学9日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍レンズ径(Φmm)36付属品ストラップ材質アルミ質量(g)30タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×11材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-12
ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学当日出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍レンズ径(Φmm)36材質アルミ質量(g)43タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-11
ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学当日出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(2枚)、2枚重ね:約8倍レンズ径(Φmm)36材質アルミ質量(g)32タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×18材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-10
ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学7日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍レンズ径(Φmm)36材質アルミ質量(g)20タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×11材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-09
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~