絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学(79)
  • クリアー光学(4)
  • 京葉光器(LEAF)(4)
  • エスコ(3)
  • MIZAR(ミザールテック)(3)
  • ティ・エス・ケイ(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • エンジニア(1)
  • コンテック(1)
  • ビクセン(1)
  • ケニス(1)
  • Carson(カールソン)(1)
倍率(倍)
  • 8
  • 1.5(22)
  • 1.6(23)
  • 1.75(16)
  • 1.8(65)
  • 2(338)
  • 2.3(25)
  • 2.5(127)
  • 2.7(15)
  • 3(259)
  • 3.5(144)
  • 4(219)
  • 4.5(24)
  • 5(119)
  • 6(137)
  • 7(42)
  • 10(250)
  • 12(61)
  • 15(101)
  • 20(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(45)
  • 100,000円以上(59)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)9コートAR(反射防止)コート光源白色LEDヘッド径(Φmm)Φ230ベース寸法(mm)185×300入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトル LED照明拡大鏡オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
メタルルーペ RC-135 MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ RC-135MIZAR(ミザールテック)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
高倍率のメタルルーペです。検査、実験、自然観察にご利用ください。
その他小箱仕様レンズ径(Φmm)25倍率(倍)8レンズシングルレンズ
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
89,590税込98,549
1個(1個)
8日以内出荷
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzレンズ径(Φmm)90クランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
90,980税込100,078
1台
4日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しましたフラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 10%
フルスペクトルLED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡オーツカ光学
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 0%
ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SAオーツカ光学
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SAオーツカ光学
90,980税込100,078
1台
6日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SAオーツカ光学
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。クランプ幅(mm)15~45保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 0%
BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学BIG-レクタレンズ 交換レンズシステムオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
Xスコープ 多目的ポケット光学ツール Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツールCarson(カールソン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
楽しい7つの機能を搭載、Carson Xスコープ 多目的ポケット光学ツール。全米で大人気!お子様の知的好奇心を育む多目的ポケット光学ツール。30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計と7つの機能を搭載。小型で軽く使いやすく、ポケットに入れてどこにでも持ち運べます。楽しすぎるポケットツールで時が経つのを忘れてしまいます。
付属品LR-44ボタン電池3個材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約73倍率(倍)8/9/30機能30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約22×14.2×3.4
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
90,980税込100,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)オーツカ光学
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)オーツカ光学
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)オーツカ光学
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)オーツカ光学
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)オーツカ光学
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付オーツカ光学
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付オーツカ光学
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付オーツカ光学
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付オーツカ光学
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)電源ボックス:60×65×44H、ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)380本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付オーツカ光学
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付オーツカ光学
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340本体質量(kg)3.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.6(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MSオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付オーツカ光学
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)12.8入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FLオーツカ光学
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンドRoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付オーツカ光学
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
ルーペ/拡大鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら