絞り込み
防水・防滴機能
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ドリテック・佐藤計量器製作所・セイコー・タニタ・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・LINKSY・セイコー(SEIKO)・シチズン・SONIC(ソニック)[文具]・キングジム・ハンハート社・TRUSCO・Heathrow Scientific・カスタム・パール金属・ナリカ・クレファー(CREPHA)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
388件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine3チャンネルタイマー TGK(東京硝子器械)

    Fine3チャンネルタイマー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,208税込¥3,529
    1個
    4日以内出荷
    個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能 スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
    仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位色ホワイト質量(g)約54使用温度範囲(℃)0~50電源LR44(1.5V)ボタン電池2個チャンネル数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89表示形式デジタル最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド時計機能ありメモリー機能あり音量(dB)約70カウントダウン機能ありカウントアップ機能あり
  • アイビル 防滴大画面タイマー T-163 トリコインダストリーズ

    アイビル 防滴大画面タイマー T-163

    トリコインダストリーズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    濡れた手でも使える防滴タイプの薄型タイマー。
    寸法(mm)74×79×16表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法マグネット・ひも防水性防滴
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコー

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付

    セイコー
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    9日以内出荷
    2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
    精度平均月差±30秒最大計時100時間最小計時1/100秒校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間
  • ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付 アズワン

    ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付

    アズワン
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    9日以内出荷
    非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。 タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。 非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済) 設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定) 本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
    材質ABS樹脂寸法(mm)114×62×24質量(g)約110電源単4乾電池×3本(テスト用付属)表示形式デジタルコード1707-20設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板アズワン品番2-8966-01-20非接触対応○校正証明書一般校正
  • インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー

    パール金属
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー寸法(mm)75×30×75質量(g)85表示形式デジタルカウントダウン機能○ボタン仕様テンキー
  • アナログタイマー(60分計) パール金属

    アナログタイマー(60分計)

    パール金属
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)外径70×35質量(g)90表示形式アナログカウントダウン機能○
  • 砂時計 SK(新潟精機)

    砂時計

    SK(新潟精機)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    木製スタンド付の砂時計です。
    材質硝子/木高さ(mm)146外径(mm)82
  • タイムキーパー セイコー

    タイムキーパー

    セイコー
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
  • NFCデータ通信ストップウオッチ 校正証明書付き セイコー

    NFCデータ通信ストップウオッチ 校正証明書付き

    セイコー
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    計測したデータをパソコンで管理できます。専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
    仕様電源:ソーラー充電機能搭載●計測項目:パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能●材質/仕上:プラスチックケース、アクリルガラス●セット内容:ストラップ、ソフトケース●コード番号:756-6468最小目盛1/100秒最大計時100時間アズワン品番61-8861-48-20防水性5気圧防水校正証明書一般校正
  • スイミングマスター セイコー(SEIKO)

    スイミングマスター

    セイコー(SEIKO)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様【キャリバーNo】S141材質プラスチック・ガラス厚さ(mm)【ケース】22質量(g)90機能カレンダー(日付・曜日)機能つき、ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)、ラップ・スプリット計測機能電池寿命約3年駆動方式電池式クオーツ防水仕様日常生活用強化防水(10気圧)
  • 無線通信用NFCリーダー セイコー(SEIKO)

    無線通信用NFCリーダー

    セイコー(SEIKO)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    無線通信用NFCリーダーです。
    用途無線通信用仕様NFC方式によるデータ通信機能、パソコンとUSBにより接続トラスコ品番756-6476材質プラスチックケース質量(g)71寸法(縦×横×厚さ)(mm)98×65×12.8
  • デジタルタイマー 大阪ブラシ

    デジタルタイマー

    大阪ブラシ
    ¥798税込¥878
    1個
    3日以内出荷
    大きな文字で見やすいタイマー。クリップ付で服にも挟めます。
    仕様最大99分59秒使用方法マグネット・スタンド・クリップ寸法(mm)67×63×24色ホワイト電源単4×1
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・防水仕様(IPX7)で水洗い可能。・カウントダウン/カウントアップ対応。・音・光・音+光の通知方式切替。・音量切替(大・小・消音)。・マグネット・ストラップ対応。・リピート機能搭載。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キー10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・防水IPX7、水洗い可能。・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)。・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。・音・光の通知方式、音量切替対応。・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)。・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ。・マグネット・ストラップ対応。・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キーテンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒アラーム4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒キーロックON/OFF
  • みえる時間タイマー アーテック[学校教材・教育玩具]

    みえる時間タイマー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    3日以内出荷
    残り時間が目盛りでみえる!。時間の流れを「みえる化」できる目盛り付きタイマーです。カウントダウン、カウントアップ、時計機能はもちろん、頻繁に利用する時間を保存して呼び出せるメモリー機能も搭載。勉強、料理、スポーツなど様々なシーンで活躍します。マグネット付きのコンパクト設計で、音量の調整も可能だから、どこでも快適に時間管理ができます。
    セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約110×50×20
  • ストップウォッチ クレファー(CREPHA)

    ストップウォッチ

    クレファー(CREPHA)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。
    仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、材質風防:アクリル、ケース:樹脂寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2質量(g)68機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能電池CR2032防水仕様無し
  • ダイヤルタイマー199分 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダイヤルタイマー199分

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム音量2段&消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
    本体質量(g)約73電池寿命(時間)約3ヵ月使用電池乾電池単4×3本(別売)タイマー設定最大時間:199分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×26計測時間最大:199分59秒
  • ノータッチタイマー ワールドボス

    ノータッチタイマー

    ワールドボス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    [商品特徴]。厨房内のステンレス壁に違和感のないボディーカラー。手をかざすだけで簡単スタート。スタートもストップも手をかざすだけだから衛生的。感知距離は3cm以内。時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。[注意]。※周辺環境などの影響により非接触センサが異常に帯電した状態になっている事がある為、設置してから2分程度周辺環境に馴染ませてからご使用下さい。
    材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4乾電池×3本表示部液晶2桁デジタル表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×62×24タイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○
  • 大画面タイマー「シャボン6 デュオ」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6 デュオ」

    ドリテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約60電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約30秒間
  • 3ランプタイマー ドリテック

    3ランプタイマー

    ドリテック
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55本体質量(g)約42(電池質量を含まず)電源(個)単4形乾電池×1(別売)マグネットネオジム磁石×2個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間音量調節3段階(大・小・無音)
  • 大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6」

    ドリテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂、メッキ色メッキ本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約67電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間
  • スティックル タイマー ダイヤル式 SONIC(ソニック)[文具]

    スティックル タイマー ダイヤル式

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
    寸法(mm)93×30×22
  • キッチンタイマー 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー

    佐藤計量器製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
    付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビル タイマー T-640D アイビル

    アイビル タイマー T-640D

    アイビル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
    用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
  • RS PRO デスクトップタイマー RS PRO

    RS PRO デスクトップタイマー

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
    仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
  • KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット) ダルトン

    KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)

    ダルトン
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1個
    13日以内出荷
    精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
    用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート表示形式アナログ高さH×直径(mm×Φmm)30×70設置方法マグネット
  • Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 llano

    Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適

    llano
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    かんたん操作!Ticktimeは、勉強や料理など時間を管理したい時に役立つ、新しいデジタルタイマーです! 通常のタイマーのように、開始/停止の操作をすることなく、直感的な操作で簡単に時間の管理をすることができます。 5段階で音量の切り替えが可能!最大音量では、騒々しいキッチンでもアラームを聞くことができます。また、0bBのサイレントモードでは、図書館やオフィスなどの公共の場所で静かに保つことが可能です。 カウントダウンこのタイマーは日常の時間管理によく使われる6つの時間の数字を正六角柱の横の表面に配置しています。 ボタンを押さず、横に倒すだけで上に向いている数字の時間のカウントダウンが始まる斬新なデザインです。 個別の設定も可能で、設定最長時間は99分59秒! 充電式・約10時間使用可能Ticktimeは環境に負担を与える乾電池を使用せず、リチウム電池が内蔵され、1回のフル充電で約10時間使用可能です。 再充電が可能なデザインで、いつでもどこでも安心して使えます。 スマートなデザイン、超軽量メタリックボディにスマートなデザイン。 約5cmの小ささに加え、58gと軽いので持ち運びも簡単です。
    仕様●時間設定:3分、5分、10分、15分、25分、30分の計6種●電池:内蔵リチウム充電式電池●連続使用可能時間:10時間●ランプ:充電中/緑に点灯、充電完了時/緑に点灯しない●梱包内容:Ticktime 本体、 Type-C充電ケーブル、取扱説明書●充電中に本製品を使用することはできません。アズワン品番68-0793-83
  • タイマーIC TAEJIN Technology

    タイマーIC

    TAEJIN Technology
    ¥39税込¥43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03
  • セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 3ロール入り セイコー

    セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 3ロール入り

    セイコー
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(3個)
    8日以内出荷
    S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です
    仕様●コード番号:110-55704アズワン品番67-4816-74
  • リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー AGB

    リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー

    AGB
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)
    仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-59
  • 防滴デジタルタイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴デジタルタイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
    用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)仕様(タイマー数)1チャンネル電源単4形乾電池1個本体質量(g)約70(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約10分最大設定時間100分設置方法マグネットタイマー設定最大99分99秒、最小1秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当音量(dB)(ブザー)約60/距離30cmアラームブザー音:約1分間カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
  • 4チャンネルタイマー 校正証明書付 Heathrow Scientific

    4チャンネルタイマー 校正証明書付

    Heathrow Scientific
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
    仕様マグネット付き寸法(mm)73×59×13質量(g)78(電池含まず)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)機能アラーム設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能○アズワン品番4-1844-01-20カウントダウン機能○校正証明書一般校正
  • デジタルタイマー 校正証明書付 マザーツール

    デジタルタイマー 校正証明書付

    マザーツール
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
    寸法(mm)77×81×15電源CR2032×1個(テスト用付属)機能アラーム(「音」・「光」・「音+光」の3種から選択)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-20音量(dB)約80カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正
  • ノータッチタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ノータッチタイマー 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
    仕様コード番号:1707-30材質ABS樹脂寸法(mm)120×22×62質量(g)約130電源単4乾電池×3本(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法マグネット・取付板電池寿命1日50回使用で約1年アズワン品番3-5459-01-20カウントダウン機能○非接触対応○校正証明書一般校正
  • ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付 アズワン

    ストップウォッチ 手巻き式 JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1台ほか
    15日以内出荷
    巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
    校正証明書JCSS校正
  • 手洗いタイマー TEARA ADESSO

    手洗いタイマー TEARA

    ADESSO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    30秒音が鳴る手洗いタイマーです。
    用途手洗い時に。トラスコ品番336-6617材質ABS樹脂、マグネット(裏面)幅(mm)70色白高さ(mm)97奥行(mm)24電源(V)単3×2個
  • 計HAKARI 10キーデジタルタイマー パール金属

    計HAKARI 10キーデジタルタイマー

    パール金属
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×100表示形式デジタル使用電池LR1130(アルカリボタン電池)×1個設定範囲1秒~99分59秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • 4チャンネルタイマー Heathrow Scientific

    4チャンネルタイマー

    Heathrow Scientific
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
    寸法(mm)73×59×13質量(g)78(電池含まず)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒アズワン品番4-1844-01
  • TIME CUBE タイマー デイテックスジャパン

    TIME CUBE タイマー

    デイテックスジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。 数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。 自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。 アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。 またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。 液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
    材質ABS寸法(mm)約60×60×60質量(g)約50表示形式デジタル使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)アラーム警鳴時間(秒)30音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)カウントダウン機能〇
  • デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコー

    デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付

    セイコー
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    9日以内出荷
    フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
    精度平均月差±30秒最大計時100時間最小計時1/100秒校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間

『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー・ストップウォッチ・時計