絞り込み
校正証明書
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ドリテック(36)
- 佐藤計量器製作所(35)
- セイコー(23)
- タニタ(21)
- アズワン(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- エスコ(18)
- LINKSY(17)
- セイコー(SEIKO)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- シチズン(10)
- キングジム(9)
- ハンハート社(9)
- TRUSCO(8)
- Heathrow Scientific(8)
- カスタム(7)
- パール金属(7)
- ナリカ(7)
- クレファー(CREPHA)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ドリテック・佐藤計量器製作所・セイコー・タニタ・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・LINKSY・セイコー(SEIKO)・SONIC(ソニック)[文具]・シチズン・キングジム・ハンハート社・TRUSCO・Heathrow Scientific・カスタム・パール金属・ナリカ・クレファー(CREPHA)・ブランドをもっと見る

デジタルタイマー(防滴型/角度付)
エスコ¥995税込¥1,0951台翌日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書材質ABS質量(g)約70(電池含む)電源単4形電池1個表示方式液晶デジタル 4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69ブザー音約60dB(距離30)設定範囲最小1秒~最大99分99秒タイマの数1個アラーム警鳴時間(秒)60防滴構造IP54相当電池寿命(年)約1
ピカピコタイマー
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。用途作業工程の時間管理に。トラスコ品番207-3934厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)100電源単四電池X2本(別売)縦(mm)96横(mm)71最大計時99時間59分最小計時1秒アズワン品番64-8639-45
LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチシルバー
LINKSY¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【機能】。濡れた手でも触れる防滴機構(IPXI形) 。1/100秒ストップウォッチ。20メモリー。ラップタイム測定。スプリットタイム測定。時計表示。色ブルー×ブラック質量(g)(約)39/電池含む寸法(cm)(約)8.2×6.5×1.9使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)表示内容ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットラップタイム計測(20メモリー)、時計:時分秒表示、12H(AMPM)/24H切替式(平均月差±30秒)最小計時1/100防水性防滴
LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー
LINKSY(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。30秒自動電源OFF機能付き。背面に2個の強力マグネット付き。色オレンジ質量(g)(約)47/電池含む使用電池CR2025×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)4.6×11.5×1.4音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒
LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー
LINKSY¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)色ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
繰り返し機能付タイマー
三商(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
ストップウォッチ055
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)42電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19アズワン品番65-0539-76
ストップウォッチ060
トーエイライト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷質量(g)40電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×69×16アズワン品番65-0538-06
デジタルタイマー
タニタ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。付属品お試し用電池仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き材質ABS、PMMA寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約75(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット防水仕様あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16防水保護等級IPX7カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
デジタルタイマー (99分59秒計)
マザーツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー
パール金属¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー寸法(mm)75×30×75質量(g)85表示形式デジタルカウントダウン機能○ボタン仕様テンキー
タッチキータイマー TD413
タニタ¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷大型表示・タッチキー・カウントアップ機能 スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載用途カウントアップ機能を使いたい方 ボタン式ではなくタッチキー式が良い方 →ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約63(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1つ測定時間99分99秒表示形式デジタル設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13カウントダウン機能○カウントアップ機能○
いちごタイマー
ドリテック¥869税込¥9561個当日出荷<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
アラーム5 TM-28LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○
セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型
セイコー(SEIKO)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷プリンター内蔵のストップウオッチです。プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。付属品専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本トラスコ品番267-5184材質ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス電源(V)ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)最大計時10時間最小計時1/100秒
時っ感タイマー USB充電式
ソニック¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていく+動作中は青く点灯し続けることで、時間の経過を視覚的に実感できます。上部のストップボタン/お知らせライトが、動作中/終了時をそれぞれの光でお知らせ。もっと「いま」を意識しやすくなりました。つまみを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作「ピピピッ♪」の電子音と赤い点滅で終了をお知らせ。ボタンを押すと止まるので「おわった」事も実感。(音のON/OFF可能)
防水デジタルタイマー
カスタム¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から22日以内出荷IPX7準拠の防水デジタルタイマー。最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定。音とランプでカウントダウン終了をお知らせ。アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能。製品背面に磁石、フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 75 × H 110 × D 22質量(g)約 135 (電池含む)種類アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)電源単4形乾電池 × 2本時間アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒音圧レベル(dB)大(約90dB)、 小(約70dB)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠
デジタルタイマー
大阪ブラシ¥798税込¥8781個3日以内出荷大きな文字で見やすいタイマー。クリップ付で服にも挟めます。仕様最大99分59秒使用方法マグネット・スタンド・クリップ寸法(mm)67×63×24色ホワイト電源単4×1
ボイスタイマー
LINKSY¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷【機能および仕様】・音声、電子音でお知らせ。・音声、電子音、バイブレーションの切り替え機能(音声のみ、電子音のみ、音声 or 電子音&バイブレーションのいずれか選択)。・カウントダウン・カウントアップ機能。・リピートメモリー機能。・防滴構造。・置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット付き)本体質量(g)85.5使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)7×10×2.2音量(dB)音量中設定時70(無音/小/中/大 4段階設定)アラーム15
時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマー
ソニック¥9,398税込¥10,3381箱(3個)5日以内出荷LAP機能でタイパ判定ができるタイマーです。トラスコ品番692-3415材質主要材質:本体:ABS寸法(mm)73×72×28
KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)
ダルトン¥1,500税込¥1,6501個13日以内出荷精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート色グレーグリーン直径×高さ(mm)Φ70×30
ダイヤルタイマー
はくでん¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷電池を使用しないぜんまい(手巻き)式を採用。電源の確保が難しい場所でも使用できます。0~60分の範囲で時間設定が可能。作業時間や調理時間の目安管理に適しています。ダイヤルを回すだけで簡単に時間設定ができ、直感的に操作できます。設定時間になるとベル音でお知らせします。作業台や調理台に置いて使用できる据え置き型です。調理、実験、作業時間管理、学習、日常の時間管理などに使用できます。※ご使用の際は、ダイヤルを一度最大位置まで回してから、設定したい時間まで戻して設定してください。寸法(mm)Φ97×57質量(g)113電源不要方式ぜんまい式(手動巻き)最大設定時間60分設置方式据え置きアラームベル音
100分形防水タイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)。背面に強力なネオジウム磁石搭載。コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)68×16×H68質量(g)約60(電池含む)電源(個)CR2032形リチウム電池1防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
デジタルタイマー (タッチパネル式)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷カウントダウン・アップ機能。背面にマグネット付。設定範囲:1秒~99分59秒。質量(g)95電源単4電池×2本 (付属)サイズ(mm)76 (W)×25 (D)×76 (H)
デジタルストップウォッチ LC058-A02
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷単純・積算計時のストップウオッチです。1・2位の同時計測が可能です。型式LC058-A02寸法(mm)81×23×66機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、時刻表示、カレンダー表示、防水(JIS防滴2形)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
タイマーボーイ
LINKSY¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷【機能】・1秒~99分59秒まで設定可能。・最大99分59秒までのカウントアップタイマー。・1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。・オートパワーオフ機能(約10分間無操作だと表示が消え、ボタンを押すと再表示)仕様スタンド付/ストラップホール付(ストラップ別売)本体質量(g)47 (電池含まず)使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×2.2音量(dB)【タイマー】80アラーム60秒![時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698996-250819-02.jpg)
時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付
SONIC(ソニック)[文具]¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大121分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。寸法(mm)73×72×28色ライトブルー主要材質本体:ABS![光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698951-250819-02.jpg)
光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式
SONIC(ソニック)[文具]¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷「いま」を「光」で意識してもっと!やる気、集中力!。時間経過を色と光で実感!。つまみを回してタイマーセット、動作中は青く点灯します。電池のいらないUSB充電式。タイマー式学習法はやわかりガイドブック付寸法(mm)103×105×48色ホワイト主要材質ABSケーブル長(cm)専用USB:約30
SAND TIMER 3・5MIN
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ちょっとした作業時間の目安に。インテリアとしてお部屋のアクセントにも。仕様砂時計時間(約):3分・5分(誤差+/-10%)材質天然木、ガラス、砂質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×30×105
デジタルタイマー大画面 10キータイプ
貝印¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷デジタルタイマーで見やすい大画面・時計機能付き。大きくて使いやすい10キータイプです。「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」の3パターンで、用途にあわせて設置できます。材質本体/ABS樹脂・マグネット/ラバーマグネット寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×78×26表示形式デジタル設定時間1秒~99分99秒設置方法「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」
RS PRO デスクトップタイマー
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷分解能は最大30分に限り、0.01秒です。 それ以降は1秒になります。RS Pro デスクトップタイマ(カウントアップタイマ付き. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドの、カウントアップ機能を備えたデスクトップタイマをご紹介します。時間計測が必要なアプリケーションに最適なコンパクトなタイマです。この便利なデバイスはカウントアップタイマ機能を搭載しており、経過時間の測定も可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェイスは、色分けされた使いやすいスタート/ストップボタン、モードボタン、及びスプリット/ラップ/リセットボタンの計3種類のボタンを搭載しています。クロック筐体は耐久性に優れたホワイトABS樹脂製で、衝撃や落下から製品を保護します。この高信頼性デスクトップクロック・タイマは、1/100秒単位・最大40分のカウントアップ機能とラップ/スプリット切り替え機能を備え、24時間当りの誤差は1秒以内です。 また、UKASによる校正済みの高品質バージョンもご用意しています( ; 134-7538 134-7538 )。特長と利点. 経過時間の測定に最適なカウントアップ機能 衝撃や衝突から保護する耐久性に優れたABSエンクロージャ ストップ / スタート、モード、スプリット / ラップ / リセット用の3つのボタンを備えたクリアで使いやすいインターフェイス 14及び11 mmの桁高さにより測定値の明確な読み取りが可能 付属のR6 (AA)バッテリで動作 1/100秒のカウントアップ機能により40分までのラップ / スプリットオプションが可能 24時間後までの追加の1秒カウントアップ機能 時間の終了を知らせる音声アラーム. 用途. このコンパクトなクロック / タイマは、次のような経過時間を測定する必要があるさまざまな用途で使用できます。スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. このタイマはどのように作動しますか.. このデジタルカウントアップタイマは、 R6 ( AA )バッテリによる動作です。また、この製品も提供されます。これにはアラーム音が含まれますか.. このデスクトップクロックとタイマーは、時間が経過するとアラーム音で通知します。仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形カラー/仕上げ = 白ケースの材質 = ABS奥行き(深さ) = 45mm高さ = 100mm最大時間(時間) = 23h最大時間分 = 59min
RS PRO ストップウオッチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デスクトップタイマー
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59sRoHS指令(10物質対応)対応





































![時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698996-250819-02.jpg)
![光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698951-250819-02.jpg)