溶接ゲージとは溶接をする際に寸法を測ったりするなどで使われる溶接用品です。一般的な溶接だけでなく、建設や造船などさまざまな場所で行われる溶接の測定で使われています。計測する項目も長さだけでなく、ベベル角などの角度測定や隙間の測定などもこのゲージで行われます。アンダーカットの深さも測ることが出来るので、細かな溶接の計測をすることが出来ます。耐久度や軽さなどを追及するためにステンレスで作られているものが多く、溶接に必要な用品の1つです。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すみ肉のど厚(mm)から絞り込む
溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-7MSK(新潟精機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ TRUSCO溶接ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
溶接ゲージ モノタロウ溶接ゲージモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。材質ステンレス厚さ(mm)4.3寸法(mm)77×62測定精度±0.5mm測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定角度精度(°)±1
ルート間隔測定ゲージ シンワ測定ルート間隔測定ゲージシンワ測定
11,980税込13,178
1セット(9枚)
当日出荷から21日以内出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ測定範囲(mm)4~12
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ溶接ゲージ アンダーカット測定機能付モノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接開先ゲージ フジツール溶接開先ゲージフジツール(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
欠品中
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
種別溶接ゲージ材質ステンレス材測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)精度(mm)0.2以内角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)アズワン品番64-8918-91
溶接ゲージ WGU-9M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
アングル開先ゲージ WGA-65 SK(新潟精機)アングル開先ゲージ WGA-65SK(新潟精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
ベベル角度測定ゲージ シンワ測定ベベル角度測定ゲージシンワ測定
12,980税込14,278
1セット(9枚)
当日出荷から21日以内出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ設定角度(°)30~50(2.5°毎)
鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A シンワ測定鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ Aシンワ測定
9,798税込10,778
1セット
当日出荷から21日以内出荷
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ B 軽量・薄型 シンワ測定溶接ゲージ B 軽量・薄型シンワ測定
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
溶接ゲージ FDW-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ FDW-1SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。 3点支持により安定した測定ができます。
用途アンダーカット測定専用
溶接ゲージ AWG-10 SK(新潟精機)溶接ゲージ AWG-10SK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。 防錆処理が容易なステンレス製
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさRoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨精度測定器具 アンダーカットゲージ シンワ測定鉄骨精度測定器具 アンダーカットゲージシンワ測定
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から21日以内出荷
座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ材質ステンレス・真ちゅう・銅寸法(mm)115×58×18質量(g)86精度(mm)±0.05(1.0mm以下)
デジタル溶接ゲージ SK(新潟精機)デジタル溶接ゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 デジタル表示で読み取りやすいです。 マスターゲージ付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)56×48×5測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)質量(g)25精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°アズワン品番64-7910-12
仕口ズレ測定ゲージ シンワ測定仕口ズレ測定ゲージシンワ測定
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
トライアングルプロトラクター 東将精工トライアングルプロトラクター東将精工
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)132高さ(mm)112深さ(mm)82測定精度±0.5°寸法A(°)15~62B(°)61~82
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲40~70°測定範囲(℃)T接手:40~70寸法a(mm)60板厚(mm)70寸法b(mm)101寸法c(mm)85測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WG-5 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-5SK(新潟精機)
24,980税込27,478
1セットほか
15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WG-3 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-3SK(新潟精機)
26,980税込29,678
1セットほか
15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB)取扱説明書(1.24MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲50~100°測定範囲(℃)T接手:50~55寸法a(mm)82板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)49測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲40~80°測定範囲(℃)T接手:40~55寸法a(mm)70板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)45測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用) TRUSCO溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用)TRUSCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。 ステンレス製のためさびにくく堅牢です。 小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。トラスコ品番229-7361材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅質量(g)90測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2最小読取値(mm)0.2mm器差(mm)±0.1
鉄骨精度測定器具7点セット シンワ測定鉄骨精度測定器具7点セットシンワ測定
83,980税込92,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内アズワン品番64-7910-11
25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
トライアングルプロトラクター 東将精工トライアングルプロトラクター東将精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)226高さ(mm)189深さ(mm)160測定精度±0.5°寸法A(°)15~62B(°)60~82
トライアングルプロトラクター 東将精工トライアングルプロトラクター東将精工
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、22°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)70高さ(mm)61深さ(mm)36測定精度±0.5°寸法A(°)22~62B(°)62~85
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲70~120°測定範囲(℃)T接手:70~120寸法a(mm)82板厚(mm)50寸法b(mm)100寸法c(mm)80測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~40°測定範囲(℃)T接手:25~40寸法a(mm)40板厚(mm)70寸法b(mm)101寸法c(mm)85測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~65°測定範囲(℃)不可寸法a(mm)108板厚(mm)80寸法b(mm)152寸法c(mm)98測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~60°測定範囲(℃)T接手:25~40寸法a(mm)65板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)40測定精度(°)±0.5先端幅(mm)7
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~50°測定範囲(℃)T接手:25~50寸法a(mm)85板厚(mm)100寸法b(mm)176寸法c(mm)120測定精度(°)±0.5先端幅(mm)6

溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ゲージ