絞り込み
すみ肉のど厚(mm)
  • 15(3)
すみ肉脚長(mm)
  • 25
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 0~25(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • -(1)
アンダーカット深度(mm)
  • 25(3)
開先角度(°)
  • 0~60(1)
  • 0~70(2)
余盛高さ(mm)
  • 25(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ゲージとは溶接をする際に寸法を測ったりするなどで使われる溶接用品です。一般的な溶接だけでなく、建設や造船などさまざまな場所で行われる溶接の測定で使われています。計測する項目も長さだけでなく、ベベル角などの角度測定や隙間の測定などもこのゲージで行われます。アンダーカットの深さも測ることが出来るので、細かな溶接の計測をすることが出来ます。耐久度や軽さなどを追及するためにステンレスで作られているものが多く、溶接に必要な用品の1つです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すみ肉のど厚(mm)から絞り込む
15(3)
  • 溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-7M

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
  • 溶接ゲージ WGU-9M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-9M

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
  • 溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-8M

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応

溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ゲージ