絞り込み
ブランド
- リオン
- Blookfield(82)
- TGK(東京硝子器械)(32)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- elcometer(8)
- エリクセン(8)
- アズワン(7)
- ブルックフィールド(6)
- IKA(5)
- 東機産業(5)
- TP技研(4)
- アントンパール・ジャパン(3)
- イマダ(2)
- セコニック(2)
- climbing(クライミング)(2)
- EKO(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ビスコメータ(粘度計)+スタンド
リオン¥249,800税込¥274,7801セット当日出荷液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。片手で簡単に測定できる小型粘度計です。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)その他【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。測定範囲[3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)測定精度指示値の±10%±1digit 再現性±5%