測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
比較的大きなワークにも対応できます。
用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
トラスコ品番833-8771
幅(mm)115
全長(mm)750
材質/仕上本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)48
高さ(mm)130
平行度(μm)(センター間)5
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT-2
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。
用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定
トラスコ品番809-4414
セット内容ブロックゲージ、六角スパナ
材質SK-3、表面:塗装
質量(kg)3
2018年トラスコ掲載ページ1 1384
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。
V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。
ダイヤルスタンドは付属いたします。
平行度(μm)(V溝)0.005
台の幅(mm)80
ワーク径(mm)5~40
1個
¥199,800~
税込¥219,780~
6日以内出荷
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
1台
¥569,800~
税込¥626,780~
7日以内出荷
サインバー
日本オートマチックマシン(JAM)
税込¥61,578~
¥55,980~
直尺シルバー
シンワ測定
税込¥329~
¥299~
(96)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。