絞り込み
使用センター
  • MT#1(7)
  • MT#2(4)
  • MT#3(4)
  • MT#4(1)
平行度(μm)
  • 3(1)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
センター距離(mm)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 290(1)
  • 300(2)
  • 375(1)
  • 400(4)
  • 615(1)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1190(1)
  • 1200(1)
センター高(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 110(5)
  • 150(4)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 240(4)
  • 300(1)
型式
  • No.1(1)
  • No.2(1)
  • P-1(1)
  • P-2(1)
  • P-3(1)
No.1・No.2・P-1・P-2・P-3
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • レニショー(124)
  • 理研計測器(4)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • ファーステック(1)
  • I-TOOL(1)
  • 科学計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用センターから絞り込む
MT#1(7)
MT#2(4)
MT#3(4)
MT#4(1)
ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター大菱計器製作所
649,800税込714,780
1個
40日以内出荷
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300質量(kg)11平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300使用センターMT#1センター高(mm)75平行度(μm)5全長L(mm)530質量(kg)14RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器 大菱計器製作所石製縦形偏心検査器大菱計器製作所
2,298,000税込2,527,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器 大菱計器製作所縦形偏心検査器大菱計器製作所
1,798,000税込1,977,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器大菱計器製作所
1,198,000税込1,317,800
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1センター高(mm)110平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
歯車偏心測定用アタッチメント 大菱計器製作所歯車偏心測定用アタッチメント大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器 大菱計器製作所ラック式偏心検査器大菱計器製作所
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯検査機(標準形) No.1 大菱計器製作所偏芯検査機(標準形) No.1大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-3 大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3大菱計器製作所
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-2 大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5全長L(mm)470平行度(μm)5センター距離(mm)200センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-1 大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1大菱計器製作所
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4
偏芯検査機