絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
使用センター
  • MT#1(7)
  • MT#2(4)
  • MT#3(4)
  • MT#4(1)
センター距離(mm)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 290(1)
  • 300(2)
  • 375(1)
  • 400(4)
  • 615(1)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1190(1)
  • 1200(1)
センター高(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 110(5)
  • 150(4)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 240(4)
  • 300(1)
平行度(μm)
  • 3(1)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
型式
  • No.1(1)
  • No.2(1)
  • P-1(1)
  • P-2(1)
  • P-3(1)
No.1・No.2・P-1・P-2・P-3
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • レニショー(104)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 理研計測器(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • I-TOOL(1)
  • ND精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
400~450未満(2)
450~500未満(2)
550~600未満(2)
600~650未満(2)
650~700未満(3)
800~900未満(1)
900~1000未満(2)
1000~1200未満(2)
1200~1400未満(2)
1600~1800未満(2)
  • ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所

    ユニバーサルベンチセンター

    大菱計器製作所
    649,800税込714,780
    1個
    40日以内出荷
    偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
    質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    石製縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所

    縦横兼用偏心検査器

    大菱計器製作所
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車偏心測定用アタッチメント 大菱計器製作所

    歯車偏心測定用アタッチメント

    大菱計器製作所
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
    測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック式偏心検査器 大菱計器製作所

    ラック式偏心検査器

    大菱計器製作所
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯検査機(標準形) No.1 大菱計器製作所

    偏芯検査機(標準形) No.1

    大菱計器製作所
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
  • 偏芯検査機(P形) P-3 大菱計器製作所

    偏芯検査機(P形) P-3

    大菱計器製作所
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
  • 偏芯検査機(P形) P-2 大菱計器製作所

    偏芯検査機(P形) P-2

    大菱計器製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)15.5全長L(mm)470平行度(μm)5センター距離(mm)200センター高(mm)110使用センターMT♯1
  • 偏芯検査機(P形) P-1 大菱計器製作所

    偏芯検査機(P形) P-1

    大菱計器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4
偏芯検査機