偏芯検査機 :「偏心測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用センター」から絞り込む
MT#1(6)
MT#2(4)
MT#3(4)
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1
センター高(mm)110
平行度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34
全長L(mm)650
平行度(μm)6
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。
標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。
測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎)
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤の平面度は、JIS1級です。
定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
偏心測定における万能形です。
小形で高精度です。
センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。
テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。
センターはオス、メス兼用です。
センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。
センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。
角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300
質量(kg)11
平行度(μm)3
センター距離(mm)150
センター高(mm)70
ローラーセンター距離(mm)200±0.003
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
偏芯検査機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。