絞り込み
測定範囲(mm)
  • 300
  • 3尺2寸(3)
  • 6尺3寸(2)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 150(12)
  • 200(4)
  • 400(4)
  • 450(3)
  • 500(9)
  • 600(6)
  • 1000(14)
  • 1500(5)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • TRUSCO(2)
  • 共栄プラスチック(1)
  • クツワ(1)
  • 東栄工業(1)
  • デビカ(1)
  • ステッドラー(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • アラオ(1)
  • ウルマ計器製作所(1)
  • マグネスケール(1)
  • デザインフィル(ミドリ)(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(5)
  • (4)
JIS規格取得
  • 取得済(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
100(5)
150(12)
200(4)
300
400(4)
500(9)
600(6)
1000(14)
1500(5)
2000(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(273件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cmデザインフィル(ミドリ)
399税込439
1個
当日出荷
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ シンワ測定竹製ものさし30cm上下段1mmピッチシンワ測定(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30材質質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4長さ許容差(mm)±0.5
竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)竹尺 快段目盛SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール 快段目盛 両面 300mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 300mmSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
当日出荷
読みやすい段差型目盛です。両面目盛付です。表面目盛は上下段ともに左基点です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目本体質量(g)65アズワン品番65-2725-88長さ許容差(mm)±0.15
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチックグランデ方眼みぞ付カッティング直線定規共栄プラスチック(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS シンワ測定三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JISシンワ測定
1,998税込2,198
1個
当日出荷
測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属シンワ測定
799税込879
1本
当日出荷
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
竹風ものさし 片目盛 アーテック[学校教材・教育玩具]竹風ものさし 片目盛アーテック[学校教材・教育玩具]
164税込180
1個
当日出荷
汚れに強い竹風ものさし竹ものさし風のデザインを施した、アクリル製のものさしです材質:アクリル。サイズ:300×30mm。セット内容:本体、名前シール
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体、名前シール材質アクリル寸法(mm)300×30包装形態袋入り測定範囲(cm)30
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
948税込1,043
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
30cm 竹尺 クツワ30cm 竹尺クツワ
239税込263
1個
当日出荷
物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り
用途小学校の算数教科書対応の竹尺材質(本体)質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28×4測定範囲(cm)30
マグのスケ アラオマグのスケアラオ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
セットするだけの簡単装着です。 強力磁石でズレの心配がありません。
用途鉄骨等のレベルの計測に。材質鉄/磁石測定範囲300
シルバースケール 快段 ディップス付 SK(新潟精機)シルバースケール 快段 ディップス付SK(新潟精機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定にJIS規格取得取得済測定範囲(mm)0-300材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5目盛上下段cm目長さ許容差(mm)±0.15
三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定三角スケールE-30 30cm 造船用 JISシンワ測定
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
竹尺 デビカ竹尺デビカ
299税込329
1本(30cm)
4日以内出荷
目もりの正確な竹製定規
用途定規材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300質量(g)17測定範囲(mm)300
併用シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)併用シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,000税込130,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入大菱計器製作所
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー細巾スケール ウルマ計器製作所シルバー細巾スケールウルマ計器製作所(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
幅(mm)15目盛精度(mm)JIS規格に準ずる

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺2m特集
おすすめ人気ランキング
直尺