絞り込み
ブランド
- フジテコム
- モノタロウ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- JFEアドバンテック(44)
- MCP(55)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(112)
- TESA[測定用品](31)
- TIME(92)
- アズワン(32)
- エスコ(64)
- セイコー(22)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- テクロック(59)
- ドリテック(36)
- ニデックドライブテクノロジー(64)
- ライン精機(85)
- 佐藤計量器製作所(39)
- 古里精機製作所(30)
- 小野測器(53)
- 日本金属電鋳(28)
- 東京精密(56)
- ブランドをもっと見る
特価

マグネチックロケーター
フジテコム¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、また極性を判別することで金属物のおおよその大きさや長さを探測することができます。完全防水(水深75mまで探査可能)です。仕様Φ40.5×1016トラスコ品番663-9937探知深さ探知物の磁化された度合いによる動作温度(℃)-25~60使用時間(時間)40(断続使用)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780~¥839,800~
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780~¥899,800~
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780~¥769,800~
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥241,780~¥219,800~ 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら