絞り込み
ブランド
- フジテコム
- モノタロウ(204)
- A&D(エー・アンド・デイ)(756)
- Hirschmann Test & Measurement(539)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,138)
- RS PRO(457)
- SK(新潟精機)(992)
- SKC(環境測定)(508)
- TESA[測定用品](576)
- testo(テストー)(505)
- アイゼン(528)
- アズワン(464)
- エスコ(1,678)
- カネテック(472)
- ガステック(474)
- シンワ測定(723)
- テクロック(801)
- ホーザン(784)
- 佐藤計量器製作所(456)
- 測範社(675)
- 第一測範(641)
- ブランドをもっと見る
特価

電子音聴器
フジテコム¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷微弱な漏水音を捉え、音と数値で確認し比較する事により漏水を発見します。特にVP管・ポリエチレン管等の給水管漏水発見に適するようにセンサー及びフィルターが調整されています。仕様ノッチフィルタ(Hz):150180、NPC圧電素子トラスコ品番663-9934使用温度範囲(℃)-5~+55電源(V)アルカリ単3電池×2連続使用時間(時間)24消費電流(mA)22(無信号時)電圧増幅度(dB)55本体サイズ(mm)60×84×207検知方式音聴式保管温度(℃)-20~+80周波数帯域(Hz)100~2000
マグネチックロケーター
フジテコム¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、また極性を判別することで金属物のおおよその大きさや長さを探測することができます。完全防水(水深75mまで探査可能)です。仕様Φ40.5×1016トラスコ品番663-9937探知深さ探知物の磁化された度合いによる動作温度(℃)-25~60使用時間(時間)40(断続使用)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら