アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカーTRUST(トラスト)[測定・測量用品]4日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ測定精度±4%RO適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1TRUST(トラスト)[測定・測量用品]4日以内出荷
最大4チャンネルを同時に計測できます。
保持設定機能を搭載しています。
自動グラフ化機能を搭載しています。
TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。
保持設定機能搭載
様々な検査機器との組合せが可能です。
用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力トラスコ品番481-2204質量(kg)1測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS