58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む
  • 金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ

    金属探知機 ハンディタイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
    用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
  • ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)

    ハイスペック・フォールディング金属探知器

    POLARIS(ポラリス)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
  • 金属探知機 インテリムジャパン

    金属探知機

    インテリムジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
    用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに寸法(mm)410×85×45電源9V電池
  • ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックス

    ザ・ガーディアン 携帯金属探知機

    メテックス(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
    付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池質量(g)約495寸法(cm)約42×9×4
  • トレジャーハンターVLF 金属探知機 メテックス

    トレジャーハンターVLF 金属探知機

    メテックス
    ¥29,480税込¥32,428
    1台
    当日出荷
    アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
    付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月質量(g)約1160寸法(cm)約101×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属探知機 ミツトモ

    金属探知機

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1個
    翌日出荷
    仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
  • 携帯型金属探知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
    用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
  • ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造

    ハンド式金属探知器

    日本金属探知機製造
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    6日以内出荷
    小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。 アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。 金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
  • 超高感度金属探知器 TIGER(タイガー)

    超高感度金属探知器

    TIGER(タイガー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ラバー寸法(mm)360×82.5×42.5質量(g)約270使用温度範囲(℃)-25~60電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)使用環境湿度(%)0-95
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ
    ¥32,600税込¥35,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA760FD-4A
  • 金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ

    金属探知器 (ボディーチェック用)

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。
    全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
  • 平形ブラシ電極 サンコウ電子研究所

    平形ブラシ電極

    サンコウ電子研究所
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(5本)
    3日以内出荷
    サイズ(mm)30×300
  • 円筒ブラシ電極 サンコウ電子研究所

    円筒ブラシ電極

    サンコウ電子研究所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
    質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA760FD-2A
  • 金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス

    金属探知機 ボックスロケーター IMP

    マイゾックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
    用途地中の金属探知寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
  • 金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ

    金属探知器 (ボディーチェック用)

    エスコ
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    翌々日出荷
    ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。
    全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
  • 円筒ブラシ用ホルダー サンコウ電子研究所

    円筒ブラシ用ホルダー

    サンコウ電子研究所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TR、ホリスター用
  • 携帯型金属探知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
    質量(g)約355(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
  • セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器バイブレーション付

    サンコウ電子研究所
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属探知器 CASPI 2 フジテコム

    金属探知器 CASPI 2

    フジテコム
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    金属製量水器ボックス、バルブ蓋などの金属物を探知します。埋設金属物の大まかな大きさが分かります。金属物の埋設深度を測定可能です。磁性体と非磁性体を識別可能です。GPS搭載で、探知現場の位置データを20件記録可能です。音声3段階
    仕様検出回路:パルスインダクション方式トラスコ品番663-9938形状ターゲット:2種類(円形、四角)幅(mm)130高さ(mm)111奥行(mm)116表示感知:液晶レベルバーの変化、スピーカー音の変化寸法(cm)ターゲットサイズ:10×10~100×100保護等級アンテナ部 IP68相当,表示部 IP58相当連続使用時間(時間)最大8(感度6において)アンテナサイズ(mm)Φ270×30機能金属判別:磁性体、非磁性体全長(高)(mm)734感度調整11段階動作温度範囲(℃)0~60
  • ピンホール探知器30kV elcometer

    ピンホール探知器30kV

    elcometer
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    31日以内出荷
    小型軽量の高電圧モデルです。
    用途ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。付属品充電器トラスコ品番269-1561セット内容本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ電源充電池測定方式直流高電圧放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×70探知電圧(kV)0.5~30対象塗膜厚さ500~8000μm
  • ピンホール探知器15kV elcometer

    ピンホール探知器15kV

    elcometer
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    31日以内出荷
    小型軽量の高電圧モデルです。
    用途ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。付属品充電器トラスコ品番269-1563セット内容本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ電源充電池測定方式直流高電圧放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×70探知電圧(kV)0.5~15対象塗膜厚さ500~2700μm
  • Elcometer280ピンホール探知器 高電圧放電式ピンホール探知器 elcometer

    Elcometer280ピンホール探知器 高電圧放電式ピンホール探知器

    elcometer
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本ほか
    31日以内出荷
    清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。
    用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
  • Elcometer280 elcometer

    Elcometer280

    elcometer
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻ほか
    31日以内出荷
    清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。
    用途扱いやすく安全な「一体型」直流パルス高電圧放電式ピンホール探知器です。
  • Elcometer270 elcometer

    Elcometer270

    elcometer
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    31日以内出荷
    素地に腐食が発生するのは通常、塗膜の不良が原因です。
    用途導電性の下地に塗布した厚さ500μm未満の絶縁膜や、粉体塗装や薄膜を傷つけずに検査できます。
  • Elcometer236ピンホール探知器 elcometer

    Elcometer236ピンホール探知器

    elcometer
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個ほか
    31日以内出荷
    清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。
    用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
  • Elcometer236、266&280ピンホール探知器 elcometer

    Elcometer236、266&280ピンホール探知器

    elcometer
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個ほか
    31日以内出荷
    清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。
    用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
  • Elcometer236 elcometer

    Elcometer236

    elcometer
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    31日以内出荷
    清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。
    用途扱いやすく安全な「一体型」直流パルス高電圧放電式ピンホール探知器です。
  • ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    11日以内出荷
    「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。
    方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
  • ハンディ型 高感度・低感度切り替え 音/振動で通知 電池式 金属探知機 ブロードウォッチ

    ハンディ型 高感度・低感度切り替え 音/振動で通知 電池式 金属探知機

    ブロードウォッチ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    【セキュリティチェックに最適】ハンディ型金属探知機は手持ちがしやすいのでイベント時のセキュリティチェックなどで使いやすく、大人数のチェックなども時間の省エネに役立ちます。【音または振動でお知らせ】高感度センサーが反応すると、警報音または振動でお知らせ。赤LEDランプも点灯するのですぐに分かるので使用者も安心です。【感度は切り替え可能】高感度で様々な金属に反応したいのか、低感度で余計な検知を防ぐなど、使うシーンによって切り替え可能です。【軽量で疲れない】ハンディタイプで持ちやすく、約270gと軽量なので長時間のチェックでも疲れにくい形状となっております。ストラップがついているので落とす心配もありません。
    付属品9V角形電池質量(g)270寸法(cm)約40×約8×約4
  • 金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ

    金属探知器 (ボディーチェック用)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌々日出荷
    衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。
    全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)
  • 高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン

    高性能鉄製品探索機”FT10”

    グッドマン
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌々日出荷
    高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。
    用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
  • ケーブル探索器 髙千穂産業

    ケーブル探索器

    髙千穂産業
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    60日以内出荷
  • 金属探知器 髙千穂産業

    金属探知器

    髙千穂産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    60日以内出荷
    軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です。小さな金属物には反応しないように調整されています。約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
    出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)
  • 平形ブラシ用ホルダー サンコウ電子研究所

    平形ブラシ用ホルダー

    サンコウ電子研究所
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TR、ホリスター用
  • TR型ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    TR型ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    14日以内出荷
    フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。
    電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA方式直流高電圧放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)探知電圧(kV)0.3~5警報方式ランプ、ブザー
  • ピンホールテスター サンコウ電子研究所

    ピンホールテスター

    サンコウ電子研究所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
    電源AC100~115V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4方式高周波高電圧放電式出力電圧(V)20000~48000寸法(cm)約28×約6(電極含まず)距離【放電】25mm(最長)出力周波数500kHz

『探知器』には他にこんなカテゴリがあります

ピンホール探知器