膜厚計 :「塗 膜 測定 器」の検索結果

膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ち式の使いやすい設計です。 軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定 仕様油圧式 長さ(mm)(試験機)290 質量(kg)(試験機)1.8 測定範囲(MPa)2~25
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース 材質アルマイト 幅(mm)76
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります