絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
- elcometer(68)
- サンコウ電子研究所(40)
- フィッシャー・インストルメンツ(28)
- ケツト科学研究所(22)
- TIME(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- アミッタリ(6)
- カスタム(5)
- TP技研(5)
- アズワン(4)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- SK(新潟精機)(2)
- EPK(2)
- エリクセン(2)
- カネテック(1)
- イチネンTASCO(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

膜厚計 電磁式プローブ付
ケツト科学研究所¥247,800~税込¥272,580~1セット5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式電磁誘導式測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~2500電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)
サンコウ電子研究所¥299,800~税込¥329,780~1セット5日以内出荷鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
統計膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き
elcometer¥105,800税込¥116,3801台4日以内出荷セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)
elcometer¥77,980税込¥85,7781台当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
デュアルタイプ膜厚計「エスカル」
ケツト科学研究所¥148,800税込¥163,6801台6日以内出荷廉価・小型のセンサ一体型デュアル膜厚計。自動素地判別機能搭載。測定範囲:0~2000μm。データメモリ約1000点、統計計算機能。付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ質量(g)約160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32分解能(μm)100未満0.1100以上1外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0~2000メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶データメモリ約1000点アズワン品番64-8874-01消費電流40mW(バックライト非点灯時)
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ
サンコウ電子研究所¥119,800税込¥131,7801式5日以内出荷非鉄金属素地上の膜厚測定用標準プローブ。幅広い測定域を確立仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-50
電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ
サンコウ電子研究所¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能。統計演算機能付き。チルトスタンド装備。USB接続でPCへデータ転送が可能仕様●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含むアズワン品番67-2390-40
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ
サンコウ電子研究所¥119,800税込¥131,7801式5日以内出荷パイプ内面などに最適。幅広い測定域を確立仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型アズワン品番67-2390-44
プルオフ式付着性試験機
elcometer¥193,800~税込¥213,180~1台翌日出荷セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
デュアルスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
パーマスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801台19日以内出荷電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
TG-01U用校正プレートセット
カスタム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組当日出荷TG-01U標準付属品の校正プレートセットセット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥89,980税込¥98,9781本当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(mm)0~1.5(鉄)トラスコ品番769-3095質量(g)90タイプ電磁式分解能(μm)0.1~1
デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
探触子
カスタム¥25,980税込¥28,5781個当日出荷超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用質量(g)46径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)5
磁力式膜厚計マイクロテスト 手巻タイプ
EPK¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7695材質プラスチックタイプアナログタイプ電源(V)無(自動巻き)分解能(μm)0~1000測定方法磁気プルオフ式メモリー機能無
磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ
EPK¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7709材質プラスチック測定範囲(μm)0~1000
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411台翌々日出荷◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
測定位置ガイド
サンコウ電子研究所¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷膜厚計のプローブ寸法に合わせて数種あります。ガイド本体は、ヨーク付磁石の構造ですから膜厚計への磁気的影響を最小に抑え、鋼構造物に吸着します。45°・90°・45°の斜角面を設けているため、リブ、連結板などの突起面との位置関係が容易にセットできます。
膜厚計 渦電流式プローブ付
ケツト科学研究所¥277,800~税込¥305,580~1セット5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1測定方式渦電流式表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2%電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計 電磁式形状適応プローブ付
ケツト科学研究所¥327,800~税込¥360,580~1セット5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
デュアルタイプ膜厚計 プローブ付
ケツト科学研究所¥387,800~税込¥426,580~1セット5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計(本体のみ)
ケツト科学研究所¥137,800~税込¥151,580~1台5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。 下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。 自動電源ON/OFFモードあり。 USBポートでPCへデータ送信ができます。仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457アズワン品番67-4832-32
ウレタン防水層膜厚計
ケツト科学研究所¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計 厚膜測定用モデル(0~12mm) 専用渦電流式プローブ付属 ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03アズワン品番67-8735-81
F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥6,198税込¥6,8181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0749
電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き
サンコウ電子研究所¥299,800税込¥329,7801セット5日以内出荷本体SWT-NEO 両用プローブSFN-325のセット。鉄・非鉄金属素地の膜厚測定が可能。鉄・非鉄金属素地の自動判別仕様●測定方式:電磁誘導式・渦電流式(両用)●測定範囲:電磁式/0~3.0mm、渦電流式/0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~アズワン品番67-2390-55
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ
サンコウ電子研究所¥89,980税込¥98,9781式5日以内出荷鉄素地上の膜厚測定用標準プローブ。幅広い測定域を確立仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-43
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ
サンコウ電子研究所¥249,800税込¥274,7801式6日以内出荷鉄素地用の伸縮プローブ。高所・床・パイプ内面・天井・造船など仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550~1550mm(伸縮式)アズワン品番67-2390-46
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ
サンコウ電子研究所¥149,800税込¥164,7801式6日以内出荷鉄素地用狭小部プローブ。狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用アズワン品番67-2390-45
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計