絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- elcometer(68)
- サンコウ電子研究所(40)
- フィッシャー・インストルメンツ(28)
- ケツト科学研究所(22)
- TIME(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- アミッタリ(6)
- カスタム(5)
- TP技研(5)
- アズワン(4)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- EPK(2)
- エリクセン(2)
- カネテック(1)
- イチネンTASCO(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。

未乾燥塗膜測定ゲージ
ケツト科学研究所(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚計
カスタム(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。用途塗装の膜厚チェック適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象鉄測定範囲(μm)0~2000(鉄)精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999校正1点校正、2点校正
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットフィルム膜厚計
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカッターガイド
サンコウ電子研究所¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷碁盤目試験 (1、2、3、5mm)、クロスカット、隠ぺい用カットなど6役の機能があり、使いやすい携帯用です。用途塗膜の密着性テスト用
超音波厚さ計
カスタム¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から22日以内出荷金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装膜厚計
はくでん¥23,980税込¥26,3781個当日出荷鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
コーティング塗膜測定器
FNIRSI(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
デジタル超音波厚さ計
SMART SENSOR(US)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷精度±(1%H+0.1)mm分解能0.1mm動作温度0~40℃音速範囲1000~9999m/sオートパワーオフありバックライトあり
ウエットフィルム膜厚計
サンコウ電子研究所¥9,098税込¥10,0081個当日出荷塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。トラスコ品番838-3413対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットフィルム膜厚計
アミッタリ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
両用一体型膜厚計
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥114,800~税込¥126,280~1台ほか当日出荷から5日以内出荷わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。質量(g)約125測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781台16日以内出荷◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚計
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils質量(g)約160電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)データメモリ(点)約1000消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)動作周囲温度(℃)0~40
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)
サンコウ電子研究所¥199,800~税込¥219,780~1セット当日出荷から5日以内出荷測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:×1質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
膜厚計 コーティングテストマスター
Laserliner(レーザーライナー)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本質量(g)115(電池含む)電源単四乾電池×2本測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110測定範囲(μm)0~1250RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットゲージ
TQC Sheen¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。材質アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D4414、準拠/JIS K5600測定範囲(μm)25~2032アズワン品番4-4770-01
プラスチック製ウェットフィルム膜厚計
elcometer¥35,980税込¥39,5781セット(500枚)当日出荷仕様1箱500枚入トラスコ品番107-1223材質ABSプラスチック幅(mm)40測定範囲50~800μm高さ(mm)40質量(g)900奥行(mm)1
TG-02U用校正プレートセット
カスタム¥1,898税込¥2,0881組当日出荷TG-02U標準付属品の校正プレートセットセット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能5点
角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ
TQC Sheen¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。材質ステンレス規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブ
サンコウ電子研究所¥149,800税込¥164,7801式6日以内出荷薄膜測定用。アルマイト測定。狭い場所仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~0.6mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ13×45.5mm●表示分解能:0.1μ~アズワン品番67-2390-52
電磁膜厚計(本体のみ)
サンコウ電子研究所¥119,800~税込¥131,780~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
電磁式膜厚計
サンコウ電子研究所¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープMP0R-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
コンクリート平板 テストピース 300x300x60.0mm
TP技研¥4,898税込¥5,3881枚8日以内出荷NEXKO規格試験用試験体です。用途NEXCO仕様トラスコ品番609-4811材質コンクリート幅(mm)300高さ(mm)60奥行(mm)300
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚計 電磁式プローブ付
ケツト科学研究所¥247,800~税込¥272,580~1セット5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式電磁誘導式測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~2500電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
電磁式膜厚計
SMART SENSOR(US)¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷測定範囲0~1800μm質量(g)147電源9V 角乾電池校正7点:あり測定原理磁気誘導式動作温度0℃~40℃(強磁性なし)オートパワーオフありバックライトLCD:あり
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)
サンコウ電子研究所¥299,800~税込¥329,780~1セット5日以内出荷鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計